カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 住設機器(6)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)

「wt-03n」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィークリータイマー カスタムウィークリータイマーカスタム(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100V 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応
60cm幅フィラー(プログレ、ピアット、ファミ、メタルトップ<N3WT5、N3GT2>用) 高さ40mm ノーリツ60cm幅フィラー(プログレ、ピアット、ファミ、メタルトップ<N3WT5、N3GT2>用) 高さ40mmノーリツ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)600関連資料(0.05MB)
60cm幅フィラー(プログレ、ピアット、ファミ、メタルトップ<N3WT5、N3GT2>用) 高さ50mm ノーリツ60cm幅フィラー(プログレ、ピアット、ファミ、メタルトップ<N3WT5、N3GT2>用) 高さ50mmノーリツ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)600関連資料(0.05MB)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
Relpol リレー RelpolRelpol リレーRelpol
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
防熱多層金蒸着面(スタンダード) トーアボージン防熱多層金蒸着面(スタンダード)トーアボージン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
熱反射金蒸着シールド多層コーティングで熱反射、耐熱性最強です
トラスコ品番617-4437レンズ色ゴールドミラーレンズ厚さ(mm)1.5
Relpol リレーソケット RelpolRelpol リレーソケットRelpol
349税込384
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ウエハートラップ WMT-1 ヨシタケウエハートラップ WMT-1ヨシタケ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。 水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。 WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。 過熱蒸気の主管用に使用できます。 2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3) ・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。 ・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。
質量(kg)0.14材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)204寸法A(mm)57寸法B(mm)84接続JIS Rc最高使用温度(℃)204
ラインルクス 直付型 110形 アイリスオーヤマラインルクス 直付型 110形アイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(g)5900定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000
ウエハートラップ WT-1 ヨシタケウエハートラップ WT-1ヨシタケ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。 水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。 WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。 過熱蒸気の主管用に使用できます。 2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3) ・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。 ・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。
材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)343寸法A(mm)57接続JIS Rc最高使用温度(℃)343
ビルトインコンロ メタルトップリシーズ 無水両面焼 ノーリツビルトインコンロ メタルトップリシーズ 無水両面焼ノーリツ
60,980税込67,078
1台
4日以内出荷
カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。無水両面焼 サイドモールレス仕様 ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)60材質(トッププレート)ホーロートッププレート(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス付属品なし電源乾電池(単1・1.5V×2個)口数3口仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、ダブル温度調節機能、炊飯機能:ごはん&おかゆモード関連資料納入仕様図(0.32MB)
軒天通気見切縁(樹脂製) 城東テクノ軒天通気見切縁(樹脂製)城東テクノ
16,980税込18,678
1ケース(20本)
5日以内出荷から12日以内出荷
壁際・軒先兼用で優れた小屋裏換気を実現。
樹脂製 軒天換気用見切縁 城東テクノ樹脂製 軒天換気用見切縁城東テクノ
16,980税込18,678
1ケース(20本)
5日以内出荷
長さ(mm)1820材質PVC(厚さ1.0mm)
Relpol 端子アクセサリ RelpolRelpol 端子アクセサリRelpol
179税込197
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RIGID リジッド SLASHRIGID リジッドSLASH
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
用途オフショアジギングリールとしてのタフネスさを兼ね備えながら滑らかさもある芯が強いジギングルールを目指しました。ボディーやハンドルの剛性感・リーリングの軽やかさ・ドラグの均一な滑らかさなどをしっかりと煮詰めたリールがデビューします。質実剛健というコンセプト通りのリール。特にドラグの滑らかさ、ハンドルやボディーのタフさにはこだわりました。ドラグ部にボールベアリングを搭載したスムーズドラグシステム、突発的な青物の走りにも対応できるパワーラウンドノブと、パワーハンドル。どれもが十分に機能しジギングの楽しさを格段にレベルアップさせてくれるリールです。 4000HG-大から小まで様々なサイズが狙えるSLJにお勧めな番手。大きなヒラマサが来ても十分にファイトしてくれる。 6000HG-剛性とタフさを追求することで10kgクラスのヒラマサにも十分対応出来るリールとなっている。特にテスト段階ではトンボ(ビンチョウマグロ)もしっかりとキャッチし、性能を発揮している。ハンドルパワーハンドル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら