カテゴリ

  • 溶接用品(22)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「wt-18」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WT18L NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)WT18LNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃 WUSTHOF(ヴォストフ)WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃WUSTHOF(ヴォストフ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
全長×高さ(mm):222×157材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム
刃渡り(cm)23
WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃 WUSTHOF(ヴォストフ)WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃WUSTHOF(ヴォストフ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
全長×高さ(mm):174×141材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム
刃渡り(cm)18
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)シンコー(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ 重荷重NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管(硬質ガラス製)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
350A水冷トーチボデー ウエルドテック社350A水冷トーチボデーウエルドテック社
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様標準許容電流(A)350ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 山金工業オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用山金工業
6,498税込7,148
1台
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル用オプション半面棚板です。※取付可能な作業台シリーズは下記をご参照ください。棚板を取り付けることで、天板下のデッドスペースを資材の保管・収納場所に有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付け!収納スペースを確保できて便利。1枚使用で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納できます。カラーはアイボリー/グリーンの2種類。お使いの作業台に合わせてお選びください。均等耐荷重:1枚当たり50kg。【取付可能なワークテーブル】・ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプは後付け不可)・ワークテーブル500シリーズ・ワークテーブル800シリーズ・ワークテーブルバイス専用タイプ・ワークテーブルスーパータイプ
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
複巻トランス 18V 相原電機複巻トランス 18V相原電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧18V-0-18V
石膏ボード用棚受 リブ付 川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 リブ付川喜金物(SOWA)
6,498税込7,148
1セット(2個)
当日出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚板なし材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
ダイバシティワイヤレスチュナ TOAダイバシティワイヤレスチュナTOA
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3周波数特性50Hz~12kHzS/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ダイバシティワイヤレスチュナ TOAダイバシティワイヤレスチュナTOA
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3周波数特性50Hz~12kHzS/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
SWP1800シリーズ用横桟 山金工業SWP1800シリーズ用横桟山金工業
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
ホワイトボード_月予定表/無地両面 アイリスチトセホワイトボード_月予定表/無地両面アイリスチトセ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
両面式月予定表ホワイトボード
材質(フレーム)スチール材質(脚)ナイロンキャスターグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
SPHERICAL BEARING (MB) MAZDA(マツダ)SPHERICAL BEARING (MB)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
オールメタルコネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタルコネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
オールメタル長距離コネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル長距離コネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
150/70B18 70S WT DUNLOP(ダンロップ)150/70B18 70S WTDUNLOP(ダンロップ)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
リム径(inch)18タイヤサイズ140/80-18M 70RパターンD908RRタイプW/T標準リム幅(inch)2.15速度記号/荷重表示70Rトレッド幅(mm)141タイヤ外径(mm)693
140/80-18MC 70P WT BRIDGESTONE(ブリヂストン)140/80-18MC 70P WTBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
タイヤ幅(mm)140リム径(inch)18許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)136偏平率(%)80タイヤ外径(mm)685
120/90-18MC 65P WT BRIDGESTONE(ブリヂストン)120/90-18MC 65P WTBRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ120/90-18 RタイプWパターンED668標準リム幅(inch)2.15主な適合車種KLX250 1998-1999年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120リム径(inch)18速度記号/荷重表示65R許容リム幅(inch)2.15(最小)3.00(最大)トレッド幅(mm)122偏平率(%)90タイヤ外径(mm)672
サラテクト 虫よけシート アース製薬サラテクト 虫よけシートアース製薬
599税込659
1個(20枚)
当日出荷
大人も1枚でムラなくぬれる、アース製薬比約1.6倍のBIGサイズシート採用(25cm×20cm) アース独自の虫よけロングキープ処方で朝使って夜まで1日しっかりガード シートタイプなのでお出かけや海外旅行等、持ち運びに便利 飛行機の機内に持ち込める 低刺激。お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)&ウォーターイン たくさんの虫からしっかり守る。 丸まりにくい・破れにくい 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) 有効成分10% 無臭タイプ 【防除用医薬部外品】 【販売名】サラテクトWT-18a 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
用途表面のシールのフタを開け、1枚ずつ取り出して、お肌(首筋、腕及び足等の露出部分)にぬってください。 【年齢による使用の目安】 12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること) 2才以上12才未満:1日1回から3回 6ヵ月以上2才未満:1日1回 6ヵ月未満:使用しないこと ※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、パラベン、無水クエン酸、クエン酸Na、タルク、無水ケイ酸、香料、エタノール、精製水、不織布、その他1成分種別シート容量20枚区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×205×45使用の目安12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)2才以上12才未満:1日1回から3回6ヵ月以上2才未満:1日1回6ヵ月未満:使用しないこと※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。香り無臭タイプ有効成分20枚(146mL)中ディート14.6g(原液換算10%)適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルアズワン品番65-0335-99医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトWT-18a
トーチ・キャップ ウエルドテック社トーチ・キャップウエルドテック社(13件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別ガスレンズ全長(mm)42
コレットボディー ウエルドテック社コレットボディーウエルドテック社(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28SW-418RoHS指令(10物質対応)対応
コレット ウエルドテック社コレットウエルドテック社(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28RoHS指令(10物質対応)対応
コレットボデー ウエルドテック社コレットボデーウエルドテック社(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、SW-418、WT-28、WT-29、WTF-17・18、WTB-17・18、WTR-17・18種別標準ガスレンズ全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
DCボックス扇風機 TOPLANDDCボックス扇風機TOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業)スライドレール 711 底付タイプLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
849税込934
1セット
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2
棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)棚柱用エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個
当日出荷
丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820SPH型SP型、SPS型SM型
用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820材質ABS樹脂種類エンドキャップ
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-18、WT-18SP(M)、SW418、WT-28、WT-29、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別標準ロング全長(mm)76
トーチハンドル ウエルドテック社トーチハンドルウエルドテック社(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18、WT-27、WP-12種別大口径ガスレンズ全長(mm)48
コンパクトFAN TOPLANDコンパクトFANTOPLAND
3,690税込4,059
1台
当日出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマーエム・デー・エス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
ガスケット ウエルドテック社ガスケットウエルドテック社
779税込857
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トップチェーン スプロケット 椿本チエイントップチェーン スプロケット椿本チエイン
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から61日以内出荷