カテゴリ
- 溶接用品(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 建築金物(15)
- 機構部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- ウエルドテック社(27)
- TBC(タブチ)(14)
- 東安(10)
- TOPLAND(7)
- SK11(7)
- SLASH(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- ホンダ(4)
- オンダ製作所(4)
- WTB(4)
- ニチコン(4)
- イスカル(3)
- イチグチ(3)
- セキスイ(3)
- 象印マホービン(3)
- ニッセイ(3)
- パイロット(3)
- 川喜金物(SOWA)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wt-20」の検索結果

work time ツールケース2S WT-20
コヅチ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。 傷みやすい開口部をカシメで補強しています。 ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)90寸法(cm)28.5×9×3
LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池
FENIX(フェニックス)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。トラスコ品番206-3421適合機種WT20R幅(mm)12全長(mm)51質量(g)42バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000外径(mm)37アズワン品番64-8408-40
NEW止まるんです D
カーボーイ(6件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。種別ノンスリップマット材質PVC長さ(mm)1250形状厚手 格子柄タイプ
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)
フジキン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
テレホンコード6極2/4芯
ELPA(3件のレビュー)¥1,994税込¥2,1931個当日出荷室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スフェリカル テフロンタイプ 重荷重
NMB(ミネベア)(20件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
スコーライトホイルT
イチグチ(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から3日以内出荷不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000グリーン購入法適合
強力拭き取りウェットタイプクリーナー
ナカバヤシ(6件のレビュー)¥659税込¥7251個(50枚)当日出荷汚れ落とし専用の強力ウェットタイプクリーナーです。 汚れ落としに効果的な「超極細繊維」と「クリーニング液」のW効果でタバコのヤニや油汚れなど、しつこい頑固な汚れをきれいに拭き取ります。 オフィス機器、パソコン周辺機器、AV機器本体などの汚れの拭き取りに最適です。用途電話機・FAX機、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤、保湿剤、モモ葉成分材質アクリル系超極細繊維不織布1枚の寸法(mm)140×200RoHS指令(10物質対応)対応アルコール×
ライトエアー 両接続エルボ 白
TBC(タブチ)¥669税込¥7361個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ 白
TBC(タブチ)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー オスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 白
TBC(タブチ)¥759税込¥8351個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番789-9432形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
タッピングねじ用ドライバービット 差込6.35xNo.2x75L
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷から7日以内出荷全長(mm)75先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】13両頭機能両頭
置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、TPE、PA使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)2使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
ツールバッグ
BOSCH(ボッシュ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ツールバッグシステム L-BOXXに積み重ね連結が可能です 両サイド部にある一体型テープにPROクリックホルダーを使用してポーチを固定することが可能です用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬質量(kg)2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×340×300最大積載量(kg)23
ライトエアー メスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
白棚受フック付
川喜金物(SOWA)¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)38色ホワイト耐荷重(kg)50棚受け金具L型棚受け
白棚受補強付
川喜金物(SOWA)¥1,588税込¥1,7471本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30色ホワイト耐荷重(kg)70棚受け金具L型棚受け
サーモインナーシャツ
ユニット(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷人体から出る汗や水蒸気などの水分に反応して発熱する新機能素材を使用しています。余分な湿気を外に発散するので快適な肌触りを実現します。用途作業時、通勤時等。材質アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン色モクグレー
WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク
WATERS¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
エスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13
セキスイ¥319税込¥3511個3日以内出荷トラスコ品番850-6373材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
ライトエアー メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管![約62.5g/枚(200匁)平地タオル 白 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818287-220225-02.jpg)
約62.5g/枚(200匁)平地タオル 白
三和[店舗什器・備品]¥7,010税込¥7,7111箱(60枚)翌々日出荷しっかり厚みがあり贈り物やお年賀におすすめ!材質コットン寸法(mm)約340×850色白質量(g)750/打




































![Tx20 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03491056-180823-02.jpg)

![約62.5g/枚(200匁)平地タオル 白 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818287-220225-02.jpg)