Weller WSP80 ハンダコテ
シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて
WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業
- 適合本体
- PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3ME WT1 WT1H WT2M
- 消費電力(W)
- 80
- 先端
- LTシリーズ
- 温度範囲(℃)
- 50 - 450
- 定格電圧(V)
- 24
- 対象
- コテ先:LTシリーズ
- 加熱時間
- 10(50-350℃/秒)
- 内容量
- 1本
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ

























