カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(2)
  • 保管用品(1)

「wt-7545」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ステンレス作業台 SUS430・三方枠仕様 750×450×800 WT-7545 シンコー

    【レンタル】ステンレス作業台 SUS430・三方枠仕様 750×450×800 WT-7545

    シンコー
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    組立式。SUS430製作業台
  • ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
  • 【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚棚板なし材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 静音ステンレス作業台 WTシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 WTシリーズ

    アズワン
    ¥45,400税込¥49,940
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重約150kg
  • 追加板 アングル棚用 キタジマ

    追加板 アングル棚用

    キタジマ
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    11日以内出荷
    段数を増やしたいお客様へ!
    用途段数追加用の追加板です。耐荷重(kg)70