カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 電気材料(30)
  • 溶接用品(28)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(22)
  • 建築金物(22)
  • バイク部品(14)
  • 物流用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 店舗什器・備品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 日用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 切削工具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • テープ(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-p」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータークーラー用 浄水カートリッジ  WT-P2 SARAYA(サラヤ)ウォータークーラー用 浄水カートリッジ WT-P2SARAYA(サラヤ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
1日100L使用で約半年間持続
トラスコ品番855-5436規格WT-1000P用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×320
ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
339税込373
1パック
当日出荷
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
レールクリヤーホルダー(厚とじ) コクヨレールクリヤーホルダー(厚とじ)コクヨ(11件のレビュー)
249税込274
1冊ほか
当日出荷
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。 レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。 表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11収納枚数約40枚収納枚数(枚)約40
凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3Pアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
ウッドタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
599税込659
1パック(50本)
当日出荷
木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
寸法(mm)16適合ビット2番
凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3Pアイリスオーヤマ
379税込417
1個
当日出荷
除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
コスモシリーズ 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
回路方式片切タイプダブルスイッチB
ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
589税込648
1袋
当日出荷
用途FM-RLの取り付けに必要仕様木棚専用寸法(mm)16適合ビット2番
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウェザータイト パイプ用 NewHikariウェザータイト パイプ用NewHikari(1件のレビュー)
579税込637
1パック(2枚)
当日出荷
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く関連資料(1.53MB)
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)コスモワイド21埋込ほたるスイッチBPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
ターゲットプレート SK(新潟精機)ターゲットプレートSK(新潟精機)
999税込1,099
1個
当日出荷
緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ オージーテック吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズオージーテック(2件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷から10日以内出荷
特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん日立(4件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚アイリスオーヤマ
149税込164
1個
当日出荷
除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入りシートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚アイリスオーヤマ
149税込164
1個
当日出荷
除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入りシートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2452オフホワイトタイププレート付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
スターホワイトトレーパー Pタイプ 桜井スターホワイトトレーパー Pタイプ桜井
9,998税込10,998
1冊(50枚)
当日出荷
PPCコピー、ワープロ印字(熱転写)、カラーコピー適性の白マットフィルムです。 ベースが白なので、貼っても透けません。ファイルの見出しや、古いファイルの再生に便利です。
ホワイトサイズA4粘着剤Pタイプ(強粘着)
ワイヤーツイスター KTCワイヤーツイスターKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1セット(25個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
充電式LEDリーフライト SK11充電式LEDリーフライトSK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)バッテリーリチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)使用場所屋内外防水性防雨型(※防水型ではありません)電球の種類LED連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
連続塗装用圧送タンク WTB連続塗装用圧送タンクWTB
51,980税込57,178
1個
当日出荷
スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数2
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)鎌田信号機(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)鎌田信号機(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90呼び寸法(mm)450トラスコ品番440-2138質量(g)1300締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
4WAYタフポーチ(ジッパー付きポケット) SK114WAYタフポーチ(ジッパー付きポケット)SK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれるタフな小物ケースです。PVCコーティング素材で汚れや摩耗に強いです。縦、横ベルト通しやカラビナ、手持ちの4WAYでお使いいただけます。ジッパー付きポケットで中身がこぼれにくいです。
用途携帯電話、カメラ、電動工具のバッテリーなどの収納材質PVC・ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×100×50
マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC-125型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
吸着面の調節幅:前後4 mm吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導グリス Clock Work Tea Party熱伝導グリスClock Work Tea Party
799税込879
1個(4g)
当日出荷
超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。セット内容グリス本体(シリンジ)×1グレー主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛比重2.6g/cm耐熱温度(℃)-50~220熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8導電性非導電性塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。粘度(mPa・s)4800000/22℃使用期間(年)5年RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi