カテゴリ

  • 住設機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)

「wt-02n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴付タッピンネジASSY INAX(LIXIL)十字穴付タッピンネジASSYINAX(LIXIL)
179税込197
1個
6日以内出荷
適合BF-WT156TNX-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TNXV-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TNXW-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TX-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TXV-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TXW-PU2/FW1(N11)
アプセットボルト INAX(LIXIL)アプセットボルトINAX(LIXIL)
179税込197
1個
6日以内出荷
適合BF-WT156TNX-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TNXV-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TNXW-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TX-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TXV-PU2/FW1(N11)、BF-WT156TXW-PU2/FW1(N11)
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
30,917税込34,009
1個
5日以内出荷
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】400×122×24、【ポンプヘッド】69×87×87タイプ【ラジエーター】360mm回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)ディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
RIGID リジッド SLASHRIGID リジッドSLASH
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
用途オフショアジギングリールとしてのタフネスさを兼ね備えながら滑らかさもある芯が強いジギングルールを目指しました。ボディーやハンドルの剛性感・リーリングの軽やかさ・ドラグの均一な滑らかさなどをしっかりと煮詰めたリールがデビューします。質実剛健というコンセプト通りのリール。特にドラグの滑らかさ、ハンドルやボディーのタフさにはこだわりました。ドラグ部にボールベアリングを搭載したスムーズドラグシステム、突発的な青物の走りにも対応できるパワーラウンドノブと、パワーハンドル。どれもが十分に機能しジギングの楽しさを格段にレベルアップさせてくれるリールです。 4000HG-大から小まで様々なサイズが狙えるSLJにお勧めな番手。大きなヒラマサが来ても十分にファイトしてくれる。 6000HG-剛性とタフさを追求することで10kgクラスのヒラマサにも十分対応出来るリールとなっている。特にテスト段階ではトンボ(ビンチョウマグロ)もしっかりとキャッチし、性能を発揮している。ハンドルパワーハンドル
液晶画面フィルター_ブルーライトカット サンワサプライ液晶画面フィルター_ブルーライトカットサンワサプライ
9,998税込10,998
1枚
10日以内出荷から18日以内出荷
ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止耐熱温度(℃)約80難燃性なし表面硬度6~8H反射率(%)1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード
ビームランプ型LED 東京メタルビームランプ型LED東京メタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80
ワイヤレス充電器用カバー LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器用カバーLAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
3日以内出荷
ワイヤレス充電器PUK3-15W用カバーです。
材質ポリカーボネート(PC)質量(g)14適合PUK3-15W
ウエハートラップ WMT-1 ヨシタケウエハートラップ WMT-1ヨシタケ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。 水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。 WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。 過熱蒸気の主管用に使用できます。 2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3) ・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。 ・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。
質量(kg)0.14材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)204寸法A(mm)57寸法B(mm)84接続JIS Rc最高使用温度(℃)204
ウエハートラップ WT-1 ヨシタケウエハートラップ WT-1ヨシタケ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。 水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。 WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。 過熱蒸気の主管用に使用できます。 2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3) ・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。 ・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。
材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)343寸法A(mm)57接続JIS Rc最高使用温度(℃)343
Relpol 端子アクセサリ RelpolRelpol 端子アクセサリRelpol
179税込197
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Relpol リレーソケット RelpolRelpol リレーソケットRelpol
349税込384
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Relpol リレー RelpolRelpol リレーRelpol
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
24時間タイマー カスタム24時間タイマーカスタム(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。最大設定時間24時間最小設定時間15分仕様最大時計24時間、最少時計15分トラスコ品番481-0546質量(g)130規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100V 50/60Hz精度±15分/日寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5容量(A)15以下RoHS指令(10物質対応)対応
60cm幅フィラー(プログレ、ピアット、ファミ、メタルトップ<N3WT5、N3GT2>用) 高さ50mm ノーリツ60cm幅フィラー(プログレ、ピアット、ファミ、メタルトップ<N3WT5、N3GT2>用) 高さ50mmノーリツ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)600関連資料(0.05MB)
60cm幅フィラー(プログレ、ピアット、ファミ、メタルトップ<N3WT5、N3GT2>用) 高さ40mm ノーリツ60cm幅フィラー(プログレ、ピアット、ファミ、メタルトップ<N3WT5、N3GT2>用) 高さ40mmノーリツ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)600関連資料(0.05MB)