カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(3)
絞り込み

「wt-1822」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイバシティワイヤレスチュナ TOAダイバシティワイヤレスチュナTOA
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3周波数特性50Hz~12kHzS/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスアンテナ混合分配器 TOAワイヤレスアンテナ混合分配器TOA
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です
仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8以下出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
6,298税込6,928
1箱(5個)
当日出荷
仕様No.10主な適合トーチWTC-1882、WTCS-1822、WTCA-1801、WTC-2022、WTC-1601、WTC-1602、WTC-1603、WTC-2001、WTC-2002、WT-1600-SZJ
ダイバシティチューナユニット TOAダイバシティチューナユニットTOA
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,1824専用プラグイン型チューナーユニットです。チューナパネル設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】スペースダイバシティ、【スケルチ】30dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能)、【ディエンファシス】50μs付属品カラーマーク×1、チャンネルシール×1適合機種ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822、WT-1824、(生産完了品)WT-1812、WT-1814材質表面処理鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB※(±38kHz偏移時、負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下(表示部含まず)S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz、Aカーブ使用)受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
6,298税込6,928
1箱(5個)
3日以内出荷
仕様No.8主な適合トーチWTC-1882、WTCS-1822、WTCA-1801、WTC-2022、WTC-1601、WTC-1602、WTC-1603、WTC-2001、WTC-2002、WT-1600-SZJ
絶縁付ノズル ダイヘン絶縁付ノズルダイヘン
8,698税込9,568
1箱(5個)
3日以内出荷
アルミ用の絶縁付ノズルです。
用途アルミ用寸法L(mm)84寸法D(mm)18主な適合トーチWTC-1822/WTCS-1822/WTCA-1801/WTC-2022/WTC-1601/WTC-1602/WTC-1603/WTC-2001/WTC-2002/WT1600-SZJ
絶縁付スポットノズル ダイヘン絶縁付スポットノズルダイヘン
2,098税込2,308
1個ほか
4日以内出荷
絶縁付のスポット用ノズルです。
用途スポット用寸法L(mm)85寸法D(mm)18主な適合トーチWTC-1822/WTCS-1822/WTCA-1801/WTC-2022/WTC-1601/WTC-1602/WTC-1603/WTC-2001/WTC-2002/WT1600-SZJ