カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wt122」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル 清和工業バッテリーターミナル清和工業(59件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途バッテリー用付属品ボルトナット
ウォーターポンプ(トヨタ用) GMBウォーターポンプ(トヨタ用)GMB(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカートヨタ
ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)ワークスエキスパンド フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)
62,980税込69,278
1枚
3日以内出荷
サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
アウターホール&スリット
オールメタルコネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタルコネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
120mmケースファンセット サイズ120mmケースファンセットサイズ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)178g電圧(V)駆動:DC 12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.15A接続PWM 4ピン風量7.68~60.29CFM回転数350±200~2000rpm±10%騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBAケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
フロウラウンジ プラントボックス スタンダード トレー付<配送時組立サービス付> イトーキフロウラウンジ プラントボックス スタンダード トレー付<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷から32日以内出荷
幅(mm)706質量(kg)13.1高さ(mm)770奥行(mm)365内寸奥行(mm)256×248内寸幅(mm)662×620高さ内寸(mm)181×39グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
フロウラウンジ プラントボックス ハイフレーム付 トレー付<配送時組立サービス付> イトーキフロウラウンジ プラントボックス ハイフレーム付 トレー付<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷から32日以内出荷
幅(mm)706質量(kg)14.7高さ(mm)1335奥行(mm)365内寸奥行(mm)256×248内寸幅(mm)630×620高さ内寸(mm)181×39グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業バッテリーターミナル用絶縁カバー清和工業(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質塩化ビニール
カーボンブラシ TONE(トネ/旧:前田金属工業)カーボンブラシTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
止めねじ TONE(トネ/旧:前田金属工業)止めねじTONE(トネ/旧:前田金属工業)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブ 12V 5W T10  09471-12216 スズキバルブ 12V 5W T10 09471-12216スズキ
289税込318
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:09471-12216
ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 連増型 W1200×D1200<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク ワークテーブル両面タイプ 連増型 W1200×D1200<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)36高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 単独型 W1200×D1200<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク ワークテーブル両面タイプ 単独型 W1200×D1200<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)46.7高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付