カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 溶接用品(40)
  • 制御機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(13)
  • 建築金物(13)
  • メカニカル部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 照明(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業工具(8)
  • 塗料(6)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「wt20」の検索結果

310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスジョイントボックス 神保電器ハーネスジョイントボックス神保電器
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A
仕様2P+E定格AC125V 20A適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5
コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート TOPLANDコード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポートTOPLAND
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップUSBポート両面挿し仕様壁に沿わせることができるL字プラグトラッキング防止プラグを採用二重被ふくコードを採用コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
E-26 収縮チューブ ハリミツE-26 収縮チューブハリミツ
399税込439
1パック(4枚×1パック)
7日以内出荷
*全長30cm
空冷200Aデジタルアダプター ウエルドテック社空冷200Aデジタルアダプターウエルドテック社
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合機種空冷200ARoHS指令(10物質対応)対応
PWT2 脚付ホワイトボード 両面タイプ ブラックフレーム(組立サービスなし) プラス(VISION)PWT2 脚付ホワイトボード 両面タイプ ブラックフレーム(組立サービスなし)プラス(VISION)
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
本体高さ1300mmで座ったままでも書くことができるコンパクトサイズの脚付両面ホワイトボード。外観デザインはシャープな印象を与えるブラックフレームを採用。板面はスチールタイプの両面無地仕様で環境に配慮した水性塗料や水性接着剤を使用しています。板面下部のストッパーを押し下げて板面を回転でき、簡単操作で両面使用が可能です。
仕様ホワイトボード両面無地、マグネット対応、キャスターストッパー付(対角2個)付属品マーカーセット(黒・赤)、イレーザー(大)材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=スチール(粉体塗装)、フレーム=アルミ押出し材(粉体塗装)、コーナー・粉受け=ABS樹脂、キャスター=ナイロン質量(kg)7.2有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×570外寸法・幅(mm)992外寸法・高さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)グリーン購入法適合取扱説明書(7.08MB)外寸法・奥行(mm)402
PWT2 脚付ホワイトボード 両面タイプ ブラックフレーム(組立サービス付) プラス(VISION)PWT2 脚付ホワイトボード 両面タイプ ブラックフレーム(組立サービス付)プラス(VISION)
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
本体高さ1300mmで座ったままでも書くことができるコンパクトサイズの脚付両面ホワイトボード。外観デザインはシャープな印象を与えるブラックフレームを採用。板面はスチールタイプの両面無地仕様で環境に配慮した水性塗料や水性接着剤を使用しています。板面下部のストッパーを押し下げて板面を回転でき、簡単操作で両面使用が可能です。
仕様ホワイトボード両面無地、マグネット対応、キャスターストッパー付(対角2個)付属品マーカーセット(黒・赤)、イレーザー(大)材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=スチール(粉体塗装)、フレーム=アルミ押出し材(粉体塗装)、コーナー・粉受け=ABS樹脂、キャスター=ナイロン質量(kg)7.2有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×570外寸法・幅(mm)992外寸法・高さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)グリーン購入法適合取扱説明書(7.08MB)外寸法・奥行(mm)402サービス分類組立・設置・取付
TIG用クリアノズル 東安TIG用クリアノズル東安
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ステンレスカバー付きで補強度アップ!
全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
タングステン電極棒 トリウム入り 東安タングステン電極棒 トリウム入り東安
1,398税込1,538
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150識別色先端:赤色
セラミックノズル 東安セラミックノズル東安
1,398税込1,538
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
ガスレンズノズル 東安ガスレンズノズル東安
898税込988
1セット(3本)
3日以内出荷
ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
主な適合トーチパナソニック:YT-15、YT-20とYT-30ダイヘン:AW-17、AW-26とAW-18ウエルドテック:WT-17、WT-26とWT-18ウェルドクラフト:WP-17、WP-26とWP-18トーキン:TA-17、TA-26とTA-18
液晶保護フィルム EIZO FlexScan EV2720S-WT 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム EIZO FlexScan EV2720S-WT 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種EIZO FlexScan EV2720S-WT取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO FlexScan EV2720S-WT 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO FlexScan EV2720S-WT 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO FlexScan EV2720S-WT取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
給水ホース ウエルドテック社給水ホースウエルドテック社
9,998税込10,998
1本(8m)
翌々日出荷
仕様フレキシブルソフト素材長さ(m)8主な適合トーチWT-20H、SW-320、WTF・WTB・WTR水冷RoHS指令(10物質対応)対応
オーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ) A-Stageオーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ)A-Stage
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
仕様消費電力量の目安:【区分名】D:オーブンレンジ、【電子レンジ機能の年間消費電力量】56.2kWh/年、【オーブン機能の年間消費電力】13.1kWh/年、【年間待機消費電力】0kWh/年、【年間消費電力量】69.3kWh/年セット内容本体、角皿、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)外形寸法(mm)幅440×奥行379(ハンドル含む奥行422×高さ327消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン:1370、グリル:1370電源交流100V(50Hz/60Hz共用)本体質量(kg)約15温度調節範囲(℃)電子レンジ:10~90、オーブン:発酵(30~45、100~250発振周波数電子レンジ:2450MHz高周波出力(W)電子レンジ:900・600・500・200相当・100相当庫内寸法(mm)幅352×奥行310×高さ176
PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ TOPLANDPD 20W/30W コンセント用USBアダプタTOPLAND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタUSB-Cポート×1超速充電 PD対応アダプタ携帯に便利なコンパクトサイズ折りたたみ式プラグ(30Wのみ)
用途コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 20W 30W材質ABS、PC
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 ティー 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 ティー藤井高圧
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ No.15 SK11スパークプラグ No.15SK11
599税込659
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BP-6ES・チャンピオン/N281YC・デンソー(ND)/W20EP-U適合機種スズキ除雪機(SS552・SS555・SS865/E・SS980E),富士重工発電機/除雪機(SGV260L・SGV2200・SGV2600・SGV4000・SL902HS),本田技研ポンプ(WB2X・WB30X・WH15X・WH20X・WN20・WN30・WP20X・WT20X・WT30X),本田技研収穫機(TH40)
ミドルサイズガスレンズ ウエルドテック社ミドルサイズガスレンズウエルドテック社
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合【トーチ】WT-9(FX)/WT-20(FX)/WT-25/WT-20H/SW-320/WT-22/WP-22/WT-23全長(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.107 ティー 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.107 ティー藤井高圧
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
549,800税込604,780
1セット
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159
コレットボディ 東安コレットボディ東安
2,498税込2,748
1箱(2本)
当日出荷
TIGガスレンズ用
適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26全長(mm)50線径(Φmm)2.4主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
MEC2 Samtec 2mmピッチ 40極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC2 Samtec 2mmピッチ 40極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Max: +125℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
5,988税込6,587
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)電球の種類LED
120mmケースファンセット サイズ120mmケースファンセットサイズ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)178g電圧(V)駆動:DC 12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.15A接続PWM 4ピン風量7.68~60.29CFM回転数350±200~2000rpm±10%騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBAケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
角型防水皿 温泉用 ダイレオ角型防水皿 温泉用ダイレオ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途温泉海水 防水層貫通部分配管用材質チタン
アポロイル オートレックスA 16kg 出光興産アポロイル オートレックスA 16kg出光興産
23,980税込26,378
1缶(16kg)
6日以内出荷
高温にさらされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。 水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。 グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。 酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。 低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。 水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
仕様●NLGI No.:NO.2●増ちょう剤:リチウム●基油種類:鉱油●色調:淡褐色●基油動粘度(40℃):192.0mm2/s●混和ちょう度(25℃、60W):280●滴点:195℃●銅板腐食(B法)(100℃、24Hr):合格●蒸発量(99℃、22Hr):0.40wt%●離油度(100℃、24Hr):0.4wt%●酸化安定度(99℃、100Hr):29Kpa●混和安定度(10 5w、25℃、60w):315(+35)●水洗耐水度(79℃、1Hr):1.7wt%●漏洩度(104℃、6Hr):1.8g●低温トルク(-20℃):起動 320mN・M●低温トルク(-20℃):回転 130mNm●見掛け粘度(Pa・s):-20℃・25s-1/420、-20℃・100s-1/240●湿潤(49℃、14日、95%):A級アズワン品番67-9146-42
ダフニーアルファクリーナー 20L 出光興産ダフニーアルファクリーナー 20L出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)
6日以内出荷から8日以内出荷
合成系高純度炭化水素溶剤(インパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 臭気、毒性、皮膚刺激性が少なく、取り扱い性に優れる溶剤です。 精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 樹脂・ゴムへの影響の少ない、汎用性に優れた溶剤です。 純粋なパラフィン 系溶剤のため鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。 有機溶剤中毒予防規則の非対象品です。
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~)CKD
1,823,250税込2,005,575
1台
22日以内出荷から27日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)1000分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:30使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:2.72トルク(N・m)出力軸摩擦:20繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:330表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:600許容モーメント荷重(N・m)400
CO2 絶縁付ノズル 東安CO2 絶縁付ノズル東安
2,798税込3,078
1箱(5本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】 アイリスオーヤマ置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から3日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、TPE、PA使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)2使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°光色昼光色電球の種類LED
FEATHER DUSTER MINI(フェザーダスター) ダルトンFEATHER DUSTER MINI(フェザーダスター)ダルトン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスターダチョウの羽は静電気を帯びにくい性質があり、ダスターとして使えばホコリも静電気も取り除くことが出来る優れた素材です。室内観葉植物の葉のホコリ取りなどにも最適なサイズ感です。そこに同じく天然素材のバンブーハンドルを合わせたら、見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスターになりました。
用途リビングなどのお掃除に材質ブラシ/オーストリッチフェザー、ハンドル/バンブー、合成皮革寸法(mm)205タイプミニハンドル寸法(mm)95商品タイプほうき繰り返し・詰め替え対応
白棚受フック付 川喜金物(SOWA)白棚受フック付川喜金物(SOWA)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)38ホワイト耐荷重(kg)50棚受け金具L型棚受け
白棚受補強付 川喜金物(SOWA)白棚受補強付川喜金物(SOWA)
1,588税込1,747
1本
翌日出荷
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30ホワイト耐荷重(kg)70棚受け金具L型棚受け
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5945アズワン品番65-7695-67
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.107SUS ティー 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.107SUS ティー藤井高圧
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLTN9/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLTN9/HC5C3WTSKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6472アズワン品番65-7925-20
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5946アズワン品番65-7705-68
エッジコネクタ 0.5mm 表面実装 1袋 2個入 SAMTECエッジコネクタ 0.5mm 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
予約販売
仕様●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0006アズワン品番65-7554-04
平地付タオル サンワ平地付タオルサンワ
48,980税込53,878
1ケース(360枚)
6日以内出荷
しっかり厚みがあり贈り物や御年賀におすすめです。
仕様●サイズ:約340×850mm●素材:コットンアズワン品番67-2505-89
ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3WTSKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6645アズワン品番65-7927-56