カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wta1711」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスリシーズ 非接触スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスリシーズ 非接触スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応
    用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2A色マットホワイト定格4A 100V-242V AC適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
  • アドバンススイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンススイッチプレート(1連用)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連用
  • アドバンスシリーズ 非接触スイッチ 2線式 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 非接触スイッチ 2線式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンス入切表示スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンス入切表示スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
    寸法(mm)120×70耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状1連用
  • アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    色マットブラック
  • アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    色マットホワイト種類スイッチプレート1連用
  • 小形非接触式ドアスイッチ D40A omron(オムロン)

    小形非接触式ドアスイッチ D40A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
    材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
  • アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
    材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)色マットホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
  • VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ

    ロックマンジャパン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max設置場所屋内
  • フェライトコア エレコム

    フェライトコア

    エレコム(16件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
    用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    色マットグレー
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)

    磁気形近接センサ GLS

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
    使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
  • アドバンスS 埋込SW用ハンドル表示付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込SW用ハンドル表示付

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様表示付・ネームなし種別シングル色マットホワイト使用場所3021W
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • 埋込ほたる押釦B(片切) Panasonic(パナソニック)

    埋込ほたる押釦B(片切)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    定格10A 100V AC回路方式ほたる押釦B(a接点)結線方式引締端子式
  • 非接触スイッチ DHS-24 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    非接触スイッチ DHS-24

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    センサーに手をかざすだけで信号出力します 衛生面に配慮したい場所に最適です
    質量(g)約265出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、AC250V 1A DC30V 1A(抵抗負荷)電源電圧DC24V±5%検出方式近赤外線直接反射方式消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~+55材質(カバー)ステンレスヘアライン仕上げ検知距離(m)0~200応答速度6msec以下設置場所屋内・屋外表示灯検知時:赤色LED点灯
  • 小形磁気近接スイッチ 富士電機

    小形磁気近接スイッチ

    富士電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。