カテゴリ

  • 電気材料(28)
  • 空調・電設資材(1)

「wta1811」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動 Panasonic(パナソニック)アドバンスS壁取付熱線センサ付自動Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関定格電圧(V)100適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
シルバータイプ壁取付消費電力(W)0.05定格電圧(V)100使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2 A 100 V AC使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
定格電圧(V)AC100マットブラック取付場所使用場所内玄関負荷容量1.2A 100V AC消費電力(W)0.05開閉100000回検知方式熱線レベル変化分検知適合ボックス1コ用スイッチボックス適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用使用周囲温度(℃)-10~40接触仕様半導体スイッチ方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)1200検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知範囲160°以上検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンスS埋込電子スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込電子スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様子器・ほたる機能付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
アドバンススイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)アドバンススイッチプレート(1連用)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
プレート形状1連用
アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器 Panasonic(パナソニック)アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)100タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1定格電流(A)3検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラックPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
欠品中
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレーPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスS 埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)アドバンスS 埋込ほたるスイッチBPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04回路方式B片切
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレーPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラックPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ スマットホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ スマットホワイトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)AC100仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ 親器 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ 親器Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)マットブラック取付場所使用場所廊下・階段・内玄関負荷容量3A 100V AC開閉100000回検知方式熱線レベル変化分検知適合ボックス1コ用スイッチボックス適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)使用周囲温度(℃)-10~40接触仕様半導体制御方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)1200検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知範囲160°以上検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
アドバンス簡易耐火スイッチプレート1連用 Panasonic(パナソニック)アドバンス簡易耐火スイッチプレート1連用Panasonic(パナソニック)
389税込428
1個
当日出荷
プレート形状1連用マットホワイト
アドバンス埋込トリプルSW用ハンドル表示 Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込トリプルSW用ハンドル表示Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
仕様表示付・ネームなし種別トリプル
人感スイッチ[AC100V] エスコ人感スイッチ[AC100V]エスコ
22,900税込25,190
1個
当日出荷
エスコ品番EA864CH-3
アドバンス埋込トリプルSW用ハンドル Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込トリプルSW用ハンドルPanasonic(パナソニック)
219税込241特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別トリプル
アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器 Panasonic(パナソニック)アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113