20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70 プレート形状1連用 使用場所住宅、事務所 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 過電流強度1000A0.02秒 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(2極)10~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷


1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15A 仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 回路方式B片切
1個
429 税込472
当日出荷

種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 セラミックホワイト タイプシングル コンセント個数1
1個
179 税込197
当日出荷

関連キーワード