水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70
プレート形状1連用
使用場所住宅、事務所
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
色マットグレー
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連用
色マットブラック
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
回路方式B片切
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
材質ABS樹脂
プレート形状2連用
寸法(mm)120×116
使用場所住宅、事務所
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~+40
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
仕様表示付・ネームなし
種別シングル
色マットホワイト
使用場所3021W
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
プレート形状1連用
色マットホワイト
仕様表示付・ネームなし
種別トリプル
極数2(接地形)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
仕様表示なし・ネームなし
種別シングル
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
プレート形状2連用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート・3コ用
関連キーワード