20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100 ホワイト 仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用 材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5) 消費電力(W)0.25 定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC 速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知) 使用周囲温度(℃)-10~+35 検知方式熱線レベル変化分検知 適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用 適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列 開閉回数(回)100000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V)AC100 仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s タイプ屋内 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1 適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 負荷容量3A 100V AC 連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100 取付壁取付 定格電流(A)1.2 適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


定格電圧(V)DC12(無極性) タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付 使用周囲温度(℃)-10~40 適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用 適合プレートスイッチプレート 適合ボックス1コ用スイッチボックス
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様子器・ほたる機能付 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
1個
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









関連キーワード