カテゴリ
- 電気材料(285)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 制御機器(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(240)
- Lumberg Automation(47)
- フジキン(17)
- リケン(11)
- アスベル(11)
- TRUSCO(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- SMC(3)
- ホンダ(3)
- MAXIMA(マキシマ)(3)
- アール・エフ・ヤマカワ(3)
- フェリック(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- タンガロイ(2)
- 富士電機(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- 雅うるし工芸(2)
- MOXA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wtl」の検索結果

ランタス WTL-280
アスベル¥499税込¥5491個3日以内出荷サラダだけ、おかずだけなどの持ち運びに適した、小型サイズのお弁当箱。一体型パッキン+5点ロック式のフタでしっかり閉まり、汁モレを防ぐ。フタを外して電子レンジ加熱OK。冷凍OK。家庭用の食洗機に対応。Ag+抗菌加工済み。※エア弁を除く材質フタ/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 本体・弁本体/ポリプロピレン 弁/シリコーンゴム色アッシュグレー容量(mL)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×5.8×10.6
ランタス WTL-280
アスベル¥499税込¥5491個3日以内出荷サラダだけ、おかずだけなどの持ち運びに適した、小型サイズのお弁当箱。一体型パッキン+4点ロック式のフタでしっかり閉まり、汁モレを防ぐ。フタを外して電子レンジ加熱OK。冷凍OK。家庭用の食洗機に対応。Ag+抗菌加工済み。※エア弁を除く材質フタ/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 本体・弁本体/ポリプロピレン 弁/シリコーンゴム色サンドベージュ容量(mL)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×5.8×10.6
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ランタス 800mL WTL-800
アスベル¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム寸法(mm)124×60×209
ランタス WTL-500 1段 500ml
アスベル¥699税込¥7691個3日以内出荷パッキン一体式でお手入れ簡単な弁当箱。1段式、容量500ml。4点ロックで汁モレ防止。仕切り付き。吸い付き防止エア弁付き。Ag+抗菌加工(エア弁除く)。レンジ加熱OK(フタは外す)。冷凍保存OK。食洗機OK。材質フタ/PP、熱可塑性エラストマー 本体・仕切り・弁本体/PP 弁/シリコーンゴム色ホワイト容量(mL)500質量(g)151寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×10.8×6.3
ランタス 280mL WTL-280
アスベル¥699税込¥7691個4日以内出荷パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム寸法(mm)106×58×106色ネイビーブラック
ランタス WTL-T600 2段 600ml
アスベル¥839税込¥9231個3日以内出荷パッキン一体式でお手入れ簡単な弁当箱。2段式、容量600ml。上容器・下容器は各300ml。下段にはごはん約0.5合(茶碗1.5杯)。4点ロックで汁モレ防止。仕切り付き。吸い付き防止エア弁付き。Ag+抗菌加工(エア弁除く)。レンジ加熱OK(フタは外す)。冷凍保存OK。食洗機OK。材質上容器フタ/PP、熱可塑性エラストマー 上容器・下容器・仕切り・弁本体・下容器フタ/PP 弁/シリコーンゴム色ホワイト容量(mL)600(上段/300、下段/300)質量(g)218寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.9×8.9
ランタス 650mL WTL-650
アスベル¥999税込¥1,0991個6日以内出荷パッキン一体型でお手入れ簡単な弁当箱。材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム寸法(mm)114×59×193色ネイビー ブラック
TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 標準品
リケン¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用座付きエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法d(Φmm)5.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 蒸気還水用
リケン¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状給水栓用座付きエルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法d(Φmm)5.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130
ランチボックス WTL-500C
アスベル¥839税込¥9231個3日以内出荷材質フタ/PP、熱可塑性エラストマー 本体・仕切り・弁本体/PP 弁/シリコーンゴム容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×10.8×6.3
ランタス 600mL WTL-T600
アスベル¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱材質上容器フタ=PP/熱可塑性エラストマー、上容器・下容器・仕切り・弁本体・下容器フタ=PP、弁=シリコーンゴム寸法(mm)178×89×89色グレージュ
ランタス 500mL WTL-500
アスベル¥989税込¥1,0881個6日以内出荷パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱材質フタ=PP/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=PP、弁=シリコーンゴム寸法(mm)178×108×63色グレージュ
アドバンス埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷埋込トリプルコンセント(金属枠付)形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
Panasonic(パナソニック)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
防雨薄型コンセントプレート(3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用