カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
「wtl13123」の検索結果

アドバンスS埋込接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)¥799~税込¥879~1個当日出荷極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様金属枠付色セラミックホワイト種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881箱(5個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様金属枠付色グレー種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラック
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581箱(5個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様金属枠付色ブラック種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用