仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード