定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
回路方式C3路
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
回路方式3路
仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4
適合電流(A)負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様3路
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
回路方式B片切
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
回路方式3路
回路方式片切
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式4路
仕様4路(E)
定格電圧(V)300
寸法A(mm)29
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)適合:0.01~0.5
回路C(3路)(0.5A)
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様片切
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
回路方式E4路
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード