カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 家電(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 住設機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)

「wuben x1」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    明るさ最大12300lm、最大照射距離410m!闇を切り裂き奥まで昼のように照らす圧倒的な光!片手に収まる扱いやすいサイズ感と超軽量383g(電池含む)、エッジを効かせたデザインの最強フラッシュライトです。9600mAhバッテリーは、スマホやアクションカメラなどの機器へ充電も可能です。
    付属品本体、ベルトポーチ、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)×2、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、スペアネジ(冷却ファン用)×4、取扱説明書仕様カンデラ(cd):4025寸法(mm)長さ59.6×幅29.5×高さ138質量(g)383(電池含む)、242(電池含まず)電源21700リチウムイオン充電池×2(Type-C充電)連続使用時間(時間)最大:455LEDCREE XHP50.3×4,CREE XHP50.3HI 1モードスポットライト、 ワイドライト、スポットライト+ワイドライト:Turbo/High/Med/Low/Eco/Strobe/SOS明るさ(Lm)最大:12300防水性IP65準拠/耐衝撃:1m照射距離(m)最大:410
  • 【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
    付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
  • 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン)

    【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm

    WUBEN(ウーベン)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
    付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1質量(g)本体:146/充電池含む:218寸法(Φmm×Lmm)44.5×135保護等級防水連続使用時間(時間)約120LEDCREE XHP70.2 × 1モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS光度(cd)21000明るさ(Lm)4500使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)防水保護等級IP68照射距離(m)290耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック
  • 【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm WUBEN(ウーベン)

    【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm

    WUBEN(ウーベン)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
    付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
  • 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【C2】充電式フラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
    用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書ブラック質量(g)本体109、電池含む190使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68LEDLuminus SST40 × 1耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS光度(cd)3200明るさ(Lm)最大2000供給電源typeC(本体へ直接)照射距離(m)最大130直径×長さ(mm)29×128.6電球の種類LED
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【G2】500Lm充電式キーライト WUBEN(ウーベン)

    【G2】500Lm充電式キーライト

    WUBEN(ウーベン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。
    付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)28(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2使用電池内蔵充電池防塵防水性能-LEDOSRAM P9 LED×1耐衝撃性1.5mモードTurbo-High-Med-Low-Moon充電方式Type-C充電明るさ(Lm)最大500照射距離(m)最大45電球の種類LED輝度(cd/m2)540
  • 【E7】マグネット付マルチLEDライト WUBEN(ウーベン)

    【E7】マグネット付マルチLEDライト

    WUBEN(ウーベン)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
    付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書ブラック質量(g)電池含まず:54、電池含む:80連続使用時間(時間)60使用電池18350リチウムイオン充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01防塵防水性能IP68LEDOSRAM P9×2耐衝撃性1.5mモードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS明るさ(Lm)最大1800照射距離(m)最大:132電球の種類LED
  • 【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池 WUBEN(ウーベン)

    【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池

    WUBEN(ウーベン)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    最新セル技術搭載の高性能充電池 大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
    質量(g)97規格名称(Li-ion):26650対応機種T80、T102、T102Pro寸法(Φ×mm)26×69充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5000
  • 超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン)

    超小型充電式フラッシュライト【G5】

    WUBEN(ウーベン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超コンパクトで精巧!ジッポライターサイズのフラッシュライトです。ライト部は180度回転ヘッドを採用し、欲しい角度での照射が可能。テール部マグネットとクリップで自在に装着が可能です。明るさは最大400ルーメン、無段階調光機能搭載で必要な明るさで使用可能です。また、最大照射距離は82m。安心のIP65防塵防水仕様&7色のRGBモードを搭載し、信号灯として使用する事で夜間や悪天候時の視認性を高めることが可能です。
    質量(g)52.3(電池含む)連続使用時間(時間)65防塵防水性能IP65
  • 【A9】超強力LEDフラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【A9】超強力LEDフラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    41,980税込46,178
    1個
    欠品中
    最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
    材質アルミ合金製長さ(mm)215質量(g)795(電池含)奥行(mm)68モード切替4使用電池Li-ion専用充電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)12LEDCREE XHP 70.2 × 3充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-95明るさ(Lm)12000照射距離(m)最大420電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 【X3】小型高輝度LEDスポットライト WUBEN(ウーベン)

    【X3】小型高輝度LEDスポットライト

    WUBEN(ウーベン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
    付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1寸法(mm)BOX:85×47×40質量(g)本体:65 BOX125本体寸法(mm)X3:70×35×21連続使用時間(時間)最大50使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh)防塵防水性能IP65モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
  • 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)

    【FU8】LEDヘッドライト

    WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
    材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ハンディフラッシュライト【V6】 WUBEN(ウーベン)

    ハンディフラッシュライト【V6】

    WUBEN(ウーベン)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    硬質アルマイト仕上げの高級感のあるボディ、コンパクトなハンディライトでありながら超高輝度OSRAM P9 LEDを採用し、明るさは最大1300ルーメン。3段階調光とストロボ及びSOS発光機能を搭載した防犯防災にもオススメのライトです。Type-C充電で手軽です。約3時間でフル充電、バッテリーインジケーターは起動時に電池残量を表示するので、充電不足の心配もありません。
    付属品V6本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書寸法(mm)長さ125.8×直径25.4質量(g)125(電池含む)バッテリー18650リチウムイオン充電池充電時間USB-C (充電約3時間)防塵防水性能IP65LEDOSRAM P9 LED × 1個搭載明るさ(Lm)High:1300、Med:410 、Low:70、Eco:5 、ストロボ:1300、SOS:100照射距離(m)最大225落下耐久(m)1.5
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 【PEETPEN C6】LEDハンディライト WUBEN(ウーベン)

    【PEETPEN C6】LEDハンディライト

    WUBEN(ウーベン)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
    付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)64.9(電池含む)電源14500Li-ionまたは単3乾電池直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1色温度(K)8000~9000LED5050LED×1耐衝撃性1mモードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe充電方式Type-C明るさ(Lm)800防水性IPX4照射距離(m)最大:221電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン)

    【T1】2000Lm小型充電式ライト

    WUBEN(ウーベン)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。 防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。 明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。 特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
    付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書長さ(mm)162ブラック質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む)奥行(mm)40使用電池18650リチウムイオン充電池×1防塵防水性能IP68LEDLUMINUS SST40×1耐衝撃性1.5mモードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS充電方式Type-C充電式明るさ(Lm)最大2000照射距離(m)最大498電球の種類LED輝度(cd/m2)62013
  • 【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
    質量(g)22規格14500、【PES】有電圧(V)3.7対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50本数1本バッテリー容量(Ah)0.92保護回路有りバッテリー容量(mAh)920RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)5
  • 【E7TUBE】E7専用延長管 WUBEN(ウーベン)

    【E7TUBE】E7専用延長管

    WUBEN(ウーベン)
    1,498税込1,648
    1本
    欠品中
    バッテリー延長管を装着することができ、18650リチウムイオン充電池に変更することができ、点灯時間の延長が可能です。※保護回路付き長さ40mmの18350リチウムイオン充電池を追加可能です。またはWUBEN純正18650リチウムイオン充電池と交換してください。
  • 【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】17.76Wh質量(g)72.3規格21700、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R寸法(Φ×mm)21.6×76.1本数1本バッテリー容量(Ah)4.8保護回路有りバッテリー容量(mAh)4800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小便フラッシュバルブ用チャッキ部 INAX(LIXIL)

    小便フラッシュバルブ用チャッキ部

    INAX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(X)(R)、13mm一般水栓全般
  • 浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET ノーリツ

    浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET

    ノーリツ
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    必要部材をセット化し、部材の取り忘れを防止。部材の選定がより簡単になりました。
    用途<セット内容>浴槽三方弁ユニットCVU-1、PE管継手Φ7xΦ7*1、PE管バンドΦ7*1(2個入り)、ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)、ドレンアップ用ホルダー2(3個入り)、ドレン排水ゴム管セット、PE管Φ7*2m
  • フジッコ 海藻料理べんりわかめ 30g x 10 フジッコ

    フジッコ 海藻料理べんりわかめ 30g x 10

    フジッコ
    2,898税込3,130
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    水戻しするだけで約10倍に
    仕様常温
  • サニコンパクトプロ 温水洗浄暖房便座付きモデル SFA JAPAN

    サニコンパクトプロ 温水洗浄暖房便座付きモデル

    SFA JAPAN
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
    仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)質量(kg)本体:23、温水洗浄便座:4.2消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1耐用温度(℃)35給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)
  • キユウニユウベン BIGM(丸山製作所)

    キユウニユウベン

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キユウニユウベン図解NoMHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.40、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.40、MHD10P-1 本体部品_No.41、MHD15P-1 本体部品_No.41、セオイ15Xガタ 本体部品_No.40、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.40、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.40、セオイ10Xガタ 本体部品_No.40