カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 作業工具(15)
  • 電気材料(10)
  • 洗車・清掃(6)
  • 清掃用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「wurthウルト」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロストオフ アイス WURTH(ウルト)ロストオフ アイスWURTH(ウルト)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(400mL)
当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩めるスペシャル浸透剤。 対象を最大-40℃に冷却する事で強制的に隙間を発生させ、液剤を効果的に浸透させる。 ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
ロストオフ プラス WURTH(ウルト)ロストオフ プラスWURTH(ウルト)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)CU800 銅ベース耐熱グリーススプレーWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
1/4 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)1/4 ソケットレンチセットWURTH(ウルト)
12,980税込14,278
1セット(32本)ほか
6日以内出荷
差込角(inch)1/4
コンビレンチセット WURTH(ウルト)コンビレンチセットWURTH(ウルト)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
ロストウムバンダラー WURTH(ウルト)ロストウムバンダラーWURTH(ウルト)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(1L)
当日出荷
環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします
用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去しますクリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月
UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBS エクストラ 錆止め剤WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)
7日以内出荷
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書使用方法施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1本(400mL)
当日出荷
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きますDPFは、取り外すことなくクリーニングできます新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)不燃性中性、無灰および無金属レシピ残留なしの蒸発通知この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域温度センサーまたは圧力センサーを取り外しますできた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です説明書ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
シリコングリーススプレー WURTH(ウルト)シリコングリーススプレーWURTH(ウルト)
5,798税込6,378
1本(500mL)
当日出荷
ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース 湿気と腐食に対する優れた保護 極めて良好な撥水性 優れた潤滑性 実質的にすべての表面における際立つ摺動特性 非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果 酸と樹脂を含まない 色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります
用途ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。 また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。 ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。グリス種類シリコーングリーススプレー時:透明 スプレー後:すりガラス容積500mlベース化学薬品:ポリジメチルシロキサン危険物の類別非危険物
UBSガン スタンダード WURTH(ウルト)UBSガン スタンダードWURTH(ウルト)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。 さまざまなスプレーノズル付き 枠パネル、ホイールウェル、車台などのオリジナル構造の修復用
圧力3~4bar(塗布)
ミニラチェットドライバー WURTH(ウルト)ミニラチェットドライバーWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
10ピースのビットストリップとPH2ビット チップ:DIN 3126-D 6.3 狭いスペースでの高いトルクの使用向け。
ハンドル2コンポーネントハンドル商品構成セット品ブレード磁石付きの短いビットホルダーブレード(光沢クロムメッキ)寸法(inch)(ビット)1/4インチ
ロストコンバーター エアゾールー WURTH(ウルト)ロストコンバーター エアゾールーWURTH(ウルト)
4,998税込5,498
1本(400mL)
当日出荷
防錆性を含んだ防錆塗料
無色温度(℃)100容積400mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L保存期間(年)24ヶ月危険物の性状非水溶性
エンジンオイル リークストップ 添加剤 WURTH(ウルト)エンジンオイル リークストップ 添加剤WURTH(ウルト)
4,598税込5,058
1本(300mL)
当日出荷
エンジンオイルの漏れをストップエラストマーシールからの漏れを防止エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減オイル5リットルに対し300mlで十分通知湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。
用途適用領域すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。説明書エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。引火点(℃)76香り特有の臭い密度(g/cm3)0.896(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
アルミ用ポリッシュ WURTH(ウルト)アルミ用ポリッシュWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1本(500mL)
当日出荷
クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。pH値8.5仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はいダークグレー質量(g)コンテンツの重さ:500容器粘度1500mPas香り特性ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)危険物の性状非水溶性
耐熱ラッカースプレー クリア WURTH(ウルト)耐熱ラッカースプレー クリアWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(400mL)
6日以内出荷
耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
透明仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50保存温度(℃)20香り特性ベースシリコン樹脂危険等級比率最小固体:0.117危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200危険物の性状非水溶性
HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)HT1400 セラミック耐熱グリーススプレーWURTH(ウルト)
3,898税込4,288
1本(300mL)
当日出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリーブレーキシステムのセンサーに影響を与えませんABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能1400℃の耐熱性セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性シリコンおよびAOXフリー高圧耐性通知ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペーストベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。ライトグレー仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属質量(g)コンテンツ:295容器エアゾール缶臭気特性密度(g/cm3)0.973ベース鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ユニバーサル 20W50 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 20W50WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(20L)
6日以内出荷
特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています高い安全性様々なメーカーの認証に準拠TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています自動車メーカーの主要認証に準拠パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
用途適用領域通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。APISL、SF、CG 4SAE20W-50仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域引火点(℃)240密度(g/cm3)0.89流動点(℃)-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ACEAA3/B4、E2 #5危険物の性状非水溶性
ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(300mL)
当日出荷
すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用ミクロの領域まで、固着物を分解および除去クリーンな燃焼を保証酸凝縮水の中和と化学結合燃料システムを錆から保護タンクから燃焼室までクリーニングして保護セタン価を向上燃料関連の「ノッキング」を削減合成ベースの活性剤濃縮液国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
用途説明書注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。ブラウン引火点(℃)62香り特有の臭い密度(g/cm3)0.845(20℃)ベース炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ペーパーウエス ダブル WURTH(ウルト)ペーパーウエス ダブルWURTH(ウルト)
11,980税込13,178
1個(1000枚)
当日出荷
ロール状非常に高い吸収性一般市場で入手できるスタンドで使用可能糸屑が出ない食品に対して安全吸湿性が非常に高く破れにくい
用途適用領域このクリーニングペーパーは、さまざまな分野(車両、金属加工、キッチン設備)の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースのなどの染みは、クリーニングペーパーで除去できます。高強度クロスのため、鋭利な先や角などの粗粒材料の表面もクリーニングできます。説明書表面の拭き取りにはクリーニングペーパーをご使用ください。メーカーのクリーナーを使用すると、クロスのクリーニング効果が高くなります。シート幅(cm)38ロール長さ(m)360シート長さ(cm)36タイプロール製品内径(Φmm)73外径(Φmm)290材料古紙混合プライ数2個
エンジンオイル ユニバーサル 15W40 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 15W40WURTH(ウルト)
28,980税込31,878
1本(20L)
欠品中
Triathlon(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。高い製品の安全性。広範なメーカーの承認。Triathlon(R)オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要な仕様を満足しています。Universal HD 15W-40混合車両フリートで、効率的な潤滑に適した通年使用の多目的エンジンオイル。選択したエージェントと鉱物ベースオイルの組み合わせのため、この製品は、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの両方での使用に適しています。通知性能クラス / 承認API SF/CD
用途適用領域ターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン用の汎用オイルとして使用。粘度15W-40APISNタイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)20引火点(℃)224相対湿度0.5密度(g/cm3)0.88(20℃、DIN 51757)流動点(℃)-28危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE15W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
耐熱ラッカースプレー RAL9005 WURTH(ウルト)耐熱ラッカースプレー RAL9005WURTH(ウルト)
3,898税込4,288
1本(400mL)
6日以内出荷
耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性耐候性耐久性重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー
用途適用領域耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。ジェットブラックRAL 9005仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20乾燥時間(分)防塵:10保存温度(℃)15~25ノズル丸型時間最小フラッシュオフタイム:5分相対湿度最大60%指触乾燥時間(分)20ベースシリコン樹脂危険等級作業距離(mm)最小/最大:200~250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L色数9005危険物の性状非水溶性耐用温度(℃)最大:650
ゼブラホースバンド WURTH(ウルト)ゼブラホースバンドWURTH(ウルト)
2,998税込3,298
1パック(10本)ほか
6日以内出荷
非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)フェライト鋼F1仕様ROHS互換タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1表面(クランプバンド)プレーン
HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ WURTH(ウルト)HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化錆、固着、燃焼を防止セラミックの含有量が高いネジ接続部を均一に緩められる金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし毒性がないシリコンフリーおよび金属フリー
用途適用領域ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)説明書塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属ライトグレー質量(g)コンテンツ:100臭気特有の臭い密度(g/cm3)1.26ベース混合合成鉱油危険物の類別非危険物
FEパテ チューブ WURTH(ウルト)FEパテ チューブWURTH(ウルト)
12,980税込14,278
1本(500g)
当日出荷
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作説明書金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。仕様熱膨張率:0.0004 1/Kグレー質量(g)500粘度コンシステンシー:ペースト状耐用寿命5分(20℃、全質量20g)耐久温度(℃)硬化材:-60~120圧縮強度(N/mm2)最小:70ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)比率構成部品A:構成部品B=1:1使用条件完全硬化/養生条件:室温引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5養生時間最小/最大:4-24 h密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg
ラジエーターシール HP  (細目)  添加剤 WURTH(ウルト)ラジエーターシール HP (細目) 添加剤WURTH(ウルト)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(150mL)
当日出荷
クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション最大0.1mmまでの漏れを防止冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
用途適用領域シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。pH値9香り特有の臭い密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.15kg
クリアルーブ WURTH(ウルト)クリアルーブWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム衣類へ付着しにくい汚れやほこりが付着しません滑り止め保護で摩擦と騒音を低減プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減効果的で長期間にわたり保護湿気や水をはじく経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない紫外線から長期間にわたり保護簡単な施工により効率的耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持環境に優しい高圧ガスを充填シリコン、樹脂、およびAOX不使用
用途適用領域特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。種別ブルー缶無色透明質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤容積300mL密度(g/cm3)0.739ベース添加剤配合ホワイトオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L保存期間(年)2年特性潤滑潤滑剤固体:ポリテトラフルオロエチレン危険物の性状非水溶性
半田入熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)半田入熱収縮連結配線コネクターWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック(25個)
当日出荷から6日以内出荷
透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm保護等級IP67温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃収縮温度(最小)500℃
カッターナイフ 替刃 台形 WURTH(ウルト)カッターナイフ 替刃 台形WURTH(ウルト)
2,898税込3,188
1パック(10個)
当日出荷
ディスペンサー入り。
材質炭素鋼厚さ(mm)(ブレード)0.65ブレード長さ(mm)61設計ディスペンサー内ブレード幅(mm)(ナイフブレード)18.7
結束バンド WURTH(ウルト)結束バンドWURTH(ウルト)
2,498税込2,748
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造材質ポリアミド- PA 6.6仕様ノンシリコン耐用温度(℃)-40~85
強力ウインドウクリーナー WURTH(ウルト)強力ウインドウクリーナーWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
当日出荷
ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力 垂直面でも液垂れしにくい製品 強力なクリーニング効果 発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透 優れた汚れ分解力 20倍の使用効率により、費用を節約 素材に影響なし 塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい無色質量(g)543,125(品目単位)容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL香りレモンベース化学薬品:水およびプロパノール危険物の類別非危険物
システムクリーナー用ロングホースノズル WURTH(ウルト)システムクリーナー用ロングホースノズルWURTH(ウルト)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300
長さ(mm)62直径(Φmm)5内径(Φmm)4外径(Φmm)1危険物の類別非危険物
インテリアクリーナー WURTH(ウルト)インテリアクリーナーWURTH(ウルト)
3,598税込3,958
1本(500mL)
当日出荷
車内全体用の静電気防止添加剤入り特殊クリーニングフォーム ニコチン、泥、およびダストを、すべての塗装およびプラスチックパーツ、ガラス表面、および内装からクリーニングします 1回の動作で社内をクリーニング 静電気防止添加剤により、表面が一時的にダスト保護されます 車内の清潔さが持続します。 垂直面から垂れないため、作用する必要がある場所にクリーナーが留まります 流れ出さないため使用量を節約 集中的に使用すると汚れが浮き上がる 繰り返し拭く必要がないため、時間を節約 外見は白色のフォーム 各染みに1回だけスプレーするため、時間と使用量を節約 心地よい新鮮な芳香が常に車内を満たします。芳香:ピーチ コックピットの不快なニコチンの臭いがなくなります シリコン不使用
用途計器パネル、車両の天井、ドアトリム、シート内装、シートの背もたれ、サンバイザー、コンソール。仕様濃度/条件:0.9g/cm3/ 20℃、AOXフリー:はい、ノンシリコン:はい、生分解性:はい透明容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL引火点(℃)-60香りピーチベース化学薬品:2-プロパノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)36ヶ月危険物の性状水溶性
ウルト伸縮フレックスラチェット WURTH(ウルト)ウルト伸縮フレックスラチェットWURTH(ウルト)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル径(Φmm)17最小長(mm)251設計クロムメッキ表面クロムめっきヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31寸法(inch)(ビット)3/8最大長(mm)365ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント径(mm)(ラチェット)28
UBS/キャX75:X102ビティーワックスガン WURTH(ウルト)UBS/キャX75:X102ビティーワックスガンWURTH(ウルト)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷
UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤WURTH(ウルト)
4,998税込5,498
1本(500mL)
当日出荷
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書特長:優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ラジエーターシール 添加剤 WURTH(ウルト)ラジエーターシール 添加剤WURTH(ウルト)
3,198税込3,518
1本(300mL)
当日出荷
冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。クーラントの減少を防止エンジンの損傷を防ぎます。ラジエーターの構造部材に影響を与えません。ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。通知冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。
用途適用領域ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。説明書ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。緑青pH値9.76香りフルーティー密度(g/cm3)1.01(20℃)ベースエチレングリコール危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
レトロフィット用アダプター 1対 WURTH(ウルト)レトロフィット用アダプター 1対WURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧
セット内容アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター質量(g)55ねじ1/4インチ危険物の類別非危険物
アルミスプレー PLUS 艶無し WURTH(ウルト)アルミスプレー PLUS 艶無しWURTH(ウルト)
4,498税込4,948
1本(400mL)
当日出荷
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観 ひと噴きで厚いコーティング 高耐候性で、優れた安全性 最小限の施工で効率性アップ 広い汎用性 用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能 スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。 垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能 塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。アルミニウム色仕様濃度:1.15g/cm3、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要、クロスカット試験:GT 0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、スポット溶接可能:いいえ、AOXフリー:はい、接着性の良好な基材適合最小/最大握力:45~60min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、最小握力:45min、最大握力:60min質量(g)コンテンツの重さ:410温度(℃)250(最大温度耐性)乾燥時間(分)20~30(最小/最大防塵)、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、最小防塵乾燥時間:20min、最大防塵乾燥時間:30min主成分化学薬品:アルキド配合アクリル酸塩容積400ml引火点(℃)-97危険等級養生時間8 h危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性基材厚さ(μm)50(乾燥層厚さ(初期前後動作))、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1本(20L)
欠品中
高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
用途適用領域Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性