カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「x-23-7795」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱用オイルコンパウンド G-747 信越化学工業

    放熱用オイルコンパウンド G-747

    信越化学工業
    6,898税込7,588
    1個(200g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
    用途放熱用仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度(25度/混和)328比重(25度)2.65絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.06%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])50熱伝導率(W/mk)0.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(200度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775

    信越化学工業
    9,998税込10,998
    1個(100g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~150外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.6低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業

    電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ

    信越化学工業(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777

    信越化学工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個(200g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)

    高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み

    OWLTECH(オウルテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します。・熱を加えることで冷却効率を向上。・最上位グリス OWL-SILG-7868。・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D。・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
    仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
  • 熱伝導性グリース 信越化学工業

    熱伝導性グリース

    信越化学工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本(90g)
    当日出荷
    各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
    用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。トラスコ品番836-3293材質主成分:シリコーン使用温度範囲-40~200℃容量(g)90熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物熱抵抗21[[平米]]・K/W2018年トラスコ掲載ページ3 1330商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 放熱用オイルコンパウンド KS609 信越化学工業

    放熱用オイルコンパウンド KS609

    信越化学工業(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本(200g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
    用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。ちょう度325主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-55~200危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 放熱用シリコン サンハヤト

    放熱用シリコン

    サンハヤト(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N

    信越化学工業(2件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1本(100g)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    用途電気絶縁用乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ 信越化学工業

    電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ

    信越化学工業
    20,980税込23,078
    1缶(1kg)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    使用温度範囲(℃)-30~250主成分シリコーン低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 耐熱放熱用シリコン サンハヤト

    耐熱放熱用シリコン

    サンハヤト(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他形状注射容器入り質量(g)12耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
  • オイルコンパウンド高真空シール用 信越化学工業

    オイルコンパウンド高真空シール用

    信越化学工業(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(50g)ほか
    当日出荷
    精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
    用途高真空シールおよび絶縁シール比重1.03(25℃)使用温度範囲(℃)-50~+200低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状種別その他一般シール剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-751 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-751

    信越化学工業
    249,800税込274,780
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から63日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
    仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~120比重(25度)2.51絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下揮発分(150度/24h)0.110外観灰色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])420熱伝導率(W/mk)4.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(150度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
    用途放熱用タイプ汎用放熱用使用温度範囲(℃)-50~200外観白色グリース状比重2.45(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014揮発分0.4%(150℃/24h)混和ちょう度310熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)0.4(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-779 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-779

    信越化学工業
    79,980税込87,978
    1缶(1kg)
    13日以内出荷
    シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度(25度/不混和)190比重(25度)3.2絶縁破壊電圧(kV)3.2揮発分(150度/24h)0.18%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])160熱伝導率(W/mk)3低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A型

    協和[機構部品](6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
    材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
  • 固まる放熱用シリコン サンハヤト

    固まる放熱用シリコン

    サンハヤト(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(9mL)
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
  • 信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック)

    信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ

    OWLTECH(オウルテック)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
    付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-40~150内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)3.6粘度(Pa・s)500RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)25
  • オイルフィラーキャップ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルフィラーキャップ

    OHNO(大野ゴム工業)(28件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-776 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-776

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)ほか
    47日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)1.3低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下