こんなお得な商品も!

防じんマスク DS2 日本製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
種別使い捨て式
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)99.9以上
使用限度時間(h)12
ひもタイプお面式/オーバーヘッド
指定防護係数10
KZタイプの什器に前柱付タイプを設定、KZ什器より安定感がありボリューム陳列にも対応できます。前柱付きのため、重量物を陳列しても安定感があります。
用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。
仕様ネットピッチ(mm):50
材質スチール粉体塗装
タイプ連結
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)250
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
関連キーワード