X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様個別番号付
寸法(mm)24×30
1組(100枚)
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用したX線フィルムボックスです。
半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。
撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様B5カードポケット付
適合判切判(最大収納フィルム)
材質ポリプロピレン(0.7mm)
適合ラベルラベルスティックKS-770
迅速酸性硬膜定着剤。
液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。
希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。
定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ1液
危険物の類別非危険物
耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用。
半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。
撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様B5カードポケット付
適合判切判(最大収納フィルム)
材質ポリプロピレン(0.2mm)
寸法(mm)390×473
松吉医科器械コード02-2845-00
適合ラベルラベルスティックKS-770
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
X線撮影用のマークです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×20×2.3
松吉医科器械コード24-4804-00
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ISO感度グループFの高速X線フィルムを使用した口内法撮影用パケットです。明室、常温で撮影から現像までの処理が可能です。現像45秒と、洗浄、乾燥の短時間で処理が可能です。原料フィルムは、国内一流メーカーの製品を使用しており、鮮明な画質と諧調の仕上がりを保証します。パケット対応の口内法撮影補助具に装着し、患者の歯越しに X線を露光します。市販汎用の現像液をシリンジで注入しパケット内で現像ができます。22~25℃が推奨されますが、厳密な管理は不要。
用途口内法X線撮影に使用します。
仕様【増感スクリーン】ノンスクリーンタイプ
寸法(mm)パケット:34.4×45.8×1
電流(mA)X線管:0.5~1.5
ISO感度設定グループF
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000301
フィルム寸法(mm)30×40
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
従来運びにくかった半切判のX線フィルムも安心して入れられる大きさになっています。
材質(表装)軟ビ抗菌入り特殊カーフ
付属品鍵×2個
寸法(幅W×高さH)(mm)420×475
レントゲンフィルムの保管に役立つシンプルなラベルです。
用途レントゲンフィルム用
種別レントゲンラベル
材質上質紙タックラベル
寸法(縦×横)(mm)40×50
1袋(100枚)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
1段10区分仕様のX線フィルム専用ラック。
スペースや収納量に合わせてお選びいただける豊富なラインナップです。
大角判・半切判ヨコ収納仕様。
材質スチール
5サイズをラインナップした、X線フィルムを保管するベーシックな保管袋。茶色のクラフト紙です。
材質紙
タイプ耳付き(ベロ有)
用紙色クラフト(茶色)
マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。
マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時
色白
仕様マストガードA-102、X線防護衣
適合JIS T 8115適合品
セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)
種別つなぎ
材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート
タイプ使い捨てタイプ
規格JIS規格
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
寸法(mm)30×168×6
長さ(cm)15
微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型
質量(kg)8.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380
輝度4000~13000cd/m2
点灯方式LED方式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012
フィルム寸法(mm)大四切サイズ(横2枚用)
松吉医科器械コード23-2757-05
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥429,800
税込¥472,780
6日以内出荷
微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別一面タイプ/卓上・壁掛型
質量(kg)4.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×48×380
輝度4000~13000cd/m2
点灯方式LED方式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型
質量(kg)8.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380
輝度4000~13000cd/m2
点灯方式LED方式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
持出したX線フィルムのかわりに差し込んでおけば、元の所在を明示できます。
メモを挟める透明ポケット付
皮膚にやさしい全面導電性粘着剤を使用しています。
サイズが小さく、小児から大人まで多目的にご使用いただけます。
しなやかな基材を使用し、曲面への貼付でも剥がれにくく設計されています。
最初に貼付した位置が不適切な場合に貼り直しができます。
X線透過性を有しています。
用途心電図モニタリング用のディスポ電極
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)32×32
粘着剤ポリエチレンフィルム導電性粘着剤
アズワン品番61-0503-26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000191
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200袋×3個)
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
X線フィルムの保管に役立つラベルです。
寸法(縦×横)(mm)32×45
松吉医科器械コード24-2694-00
1パック(1000枚)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
材質ポリエステル
サイズ76mm×91.4m
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様DQDと併用、繰り返し使用可
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。
細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。
水溶性。
寸法(mm)175×Φ7.5
質量(g/本)5
インク水溶性
グリーン購入法適合
カルテフォルダーやX線フィルム袋に貼って使うシールです。
TDシステムフォルダーにカルテ番号下2桁を明確に表示。また、カラーコード化によりミスファイルがすぐに発見できます。
X線撮影の際のフラットパネルディテクタ(FPD)保護用の使い捨てカバーです。血液・体液などでの本体の汚損や損傷を防ぎます。ウイルスバリア試験(ASTM F1671)に合格したフィルムを使用しています。サイズに関しては製造工程時にフィルムの収縮がある為、若干のバラツキがあります。
用途フラットパネルディテクタ(FPD)の保護
材質5層フィルム(表面PET)
質量(g)36.8
厚さ(μm)70
寸法(横×縦)(mm)500×540(内寸)
関連資料製品カタログ(1.7MB)
1袋(20枚)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
X線異物検知機・金属検知機対応。
金属検知器設置ラインにも対応。
ブルーフィルムで目視でも検知。
シリコーン粘着剤使用で水に強く、指にフィット。
サイズ(mm)19×72
1組
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
シリコーン粘着剤+ウレタンフィルムで水に強く、はがれにくい。
ブルーフィルムで目視でも検知。
シリコーン粘着剤使用で水に強く、指にフィット。
寸法(mm)19×72
タイプスタンダード
粘着剤シリコン
静音仕様のキャスターを使用していますので、静かな移動が可能です。
品番:CW-670STS、CW-950STSは便利な折りたたみ式テーブルが付いています。
品番:CWF-670STS、CWF-950STSは上段にカルテ、下段にX線フィルム用トレーが収納できます。便利な折りたたみ式補助テーブル付きです。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
仕様オートクレーブ不可
材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:460mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:LQW15AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:5GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7170-17
1セット(250個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ