20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。
仕様鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装) 材質タングステン、合成ゴム 厚さ(mm)0.18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES 鉛当量(mmPb)0.05(相当) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1双)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。 EOG滅菌済、直指。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X00006000013 松吉医科器械コード07-2345-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性に優れ、手や指の部分被爆を保護・防護します。
仕様(防護材)天然ゴムラテックスに鉛以外の元素を混和 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.28 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005816201 鉛当量(mmPb)0.03 医薬品医療機器等法一般医療機器
1双
12,980 税込14,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に ブラック 仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽 材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
1着
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

指を出して自由に動かせます。
グリーン サイズ(cm)35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001036 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
1セット(10枚)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)37 サイズフリー 入数(双)1 関連資料耐透過性
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005004001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
38,980 税込42,878
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能帯電防止 全長(cm)28.5 材質ニトリル、ネオプレン 質量(g)14(M)※片手 種類シリコーンフリー、左右兼用 入数(双)25 JIS規格JIS T 8116:2005 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。 軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。 遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。 ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。 線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に ブラック 質量(kg)3.4 着丈(cm)上:50/下(長さ)72
1着
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途エラスタイト手袋XL-W。Elastite XL-W〈放射性物質取扱用グローブ〉 鉛を配合し、しかも柔軟性にすぐれたグローブです。 厚さ(mm)1 サイズ(mm)(ハンド)241
1双
159,800 税込175,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)。手袋からアウトガス発生を抑制
入数(双)1 材質ブチルゴム(IIR) 寸法(mm)(ハンド)241
1双
83,980 税込92,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3 長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)460 材質純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3 遮音性能約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振 純度(%)99.9以上
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。 1双ずつ個包装されています。
材質ポリ塩化ビニール
1式(20双)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マストガードA-102とX線防護衣のセットです。 マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。 マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時 仕様マストガードA-102、X線防護衣 適合JIS T 8115適合品 セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。) 種別つなぎ 材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート タイプ使い捨てタイプ 規格JIS規格
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


散乱線を防ぐ0.25mmPbサイドシールド付きです。 眼鏡との併用も可能です。
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷