X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
お手入れが容易なテフロン(R)加工の生地を採用した甲状腺防護具です。
材質含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
質量(kg)0.8
サイズフリーサイズ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001009
鉛当量(mmPb)0.35
医薬品医療機器等法一般医療機器
マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。
マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時
色白
仕様マストガードA-102、X線防護衣
適合JIS T 8115適合品
セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)
種別つなぎ
材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート
タイプ使い捨てタイプ
規格JIS規格
適合打込用(鉛当量1.5mm)
X線防護衣をハンガー無しで掛けられますキャスター付きで容易に移動ができます。
材質ステンレス
キャスターΦ50mm
放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
質量(kg)3.4
着丈(cm)上:50/下(長さ)72
含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。
EOG滅菌済、直指。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X00006000013
松吉医科器械コード07-2345-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。
鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。
鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽
材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005004001
医薬品医療機器等法一般医療機器
付属品X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)、補助鉛テープ×2枚付
適合鉛ボード用(4方出)(鉛当量2.0mm)
歯科の撮影時に使用する、患者用エプロンの小児サイズです。
身長130cm程度を対象として設計しています。
デンタル・パノラマ兼用。
色グリーン
付属品ハンガー
着丈(cm)55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031
前幅(cm)40
医薬品医療機器等法一般医療機器
レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。
あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。
仕様鉛当量/2mm
適合鉛ボード用
規格1ヶ用(深さ36mm)
レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。
あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
折り取り磁石が取り付けられます。
鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
仕様鉛当量/3mm
適合鉛ボード用
質量(kg)1.5
種類1ヶ用(深さ36mm)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
付属品3分スタット付
適合打込用(鉛当量1.5mm)
可動式ハンガーが個々に左右にスイングしますので、防護衣が掛けやすく便利です。省スペース設計で場所をとりません。
本数【ハンガー】12本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×677×1380
寸法(幅W×高さH)(mm)【ハンガー】566×125
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mmゴム製キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)約22
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ハンガー展開時】最大1320×738
アズワン品番7-813-01
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
遮音工事にも最適です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様平塗代カバー付、3分スタット付
適合鉛ボード用(4方出)
扱いやすいX線防護エプロン。
質量(kg)1.95
幅(cm)50
丈(cm)70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00100
鉛当量(mmPb)0.175
医薬品医療機器等法一般医療機器
防護衣に付属しているハンガーで、そのまま掛けられます。
組み立て済みですので、手間なくご使用いただけます。
仕様掛け数/10着程度まで、組み立て式
材質上部/ステンレスパイプ
質量(kg)約6
キャスターΦ50mm(ストッパー2ヶ所付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1380
アズワン品番0-8913-01
1台
¥38,610
税込¥42,471
7日以内出荷
防護衣の亀裂などを防ぐために!キャスター付きで容易に移動できます。組立不要でそのまま使えます。
材質ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)50
テフロン(R)加工の生地ですので、お手入れが容易です。ストレッチバンド付きで、フィット感に優れています。着用時の体感重量の負担を和らげる肩パット付きです。
材質含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
質量(kg)2.2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001013
鉛当量(mmPb)0.25
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線撮影時に掛けるだけで、患者の必要な部位を素早く防護できます。
質量(kg)5.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005921002
鉛当量(mmPb)0.5
幅×丈(mm)600×1000
医薬品医療機器等法一般医療機器
ウエストを巻くように回り込む幅広フィットゴムベルトで、正面1ヶ所のマジックテープを止めるだけで手軽に着用できます。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
付属品ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071
医薬品医療機器等法一般医療機器
装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mm
アズワン品番65-3675-69
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
医療従事者の頭をX線から防護します。
色青
規格頭部メッシュ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093007018
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
医療従事者の頭をX線から防護します。
色青
規格全面防護
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093007018
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
生殖器をX線から防護します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093007010
医薬品医療機器等法一般医療機器
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
特性柔軟
形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ