カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 自転車部品(6)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「x0l-12210-10」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンション & ガイドプーリーセット SHIMANO(シマノ)

    テンション & ガイドプーリーセット

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9602-08
  • スプロケット,テンショナ YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット,テンショナ

    YAMAHA(ヤマハ)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット ドリブン (41T) YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット ドリブン (41T)

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番3AC-25441-01
  • ハブアセンブリ フロント X10-25110-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ハブアセンブリ フロント X10-25110-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番X10-25110-00
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • テンショナアセンブリ カムチエーン 2LN-12210-10 YAMAHA(ヤマハ)

    テンショナアセンブリ カムチエーン 2LN-12210-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2LN-12210-00
  • プーリーセット (スタンダート) SHIMANO(シマノ)

    プーリーセット (スタンダート)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
  • テンショナアセンブリ カムチエーン 2HT-12210-10 YAMAHA(ヤマハ)

    テンショナアセンブリ カムチエーン 2HT-12210-10

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • オートテンショナ バンドー化学

    オートテンショナ

    バンドー化学(48件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
  • チエーン X0U-F53C0-20 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン X0U-F53C0-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,688税込2,957
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS With [型式]PA26W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA26WDX (2020)
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • プーリーセット (スタンダート) for RD-5800-SS/ M675/ M670/ M663/ M640/ M615/ M610/ M593 SHIMANO(シマノ)

    プーリーセット (スタンダート) for RD-5800-SS/ M675/ M670/ M663/ M640/ M615/ M610/ M593

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • チエーン YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    グリーンマーク認定
  • スプロケット ドリブン 1HX-25445-50 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット ドリブン 1HX-25445-50

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    サイズ428/45T他社参考品番(NTB)SPY-028R
  • アンチラストチェーン モノタロウ

    アンチラストチェーン

    モノタロウ(219件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    防錆加工された、さびに強いチェーンです。
    用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
  • ワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 エアコン吹き出し口対応 片手操作 エレコム

    ワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 エアコン吹き出し口対応 片手操作

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。
    用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはWPCの会員企業です。 。自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 。異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 。厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 。エアコンルーバーにクリップを挟み込むだけで簡単に設置できる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品ケーブル×1その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。ケーブル:黒質量(g)約114(筐体+スイングアーム+エアコンクリップ)出力(W)5/7.5/15使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと)ケーブル長(m)約1対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ)発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅ホルダーエアコンクリップタイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-C入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)色(本体)
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • サークリップ 99002-10600 YAMAHA(ヤマハ)

    サークリップ 99002-10600

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • チエーン 94561-65120 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン 94561-65120

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013,2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012,2014)