カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(402)
- 農業機械(138)
- 切削工具(130)
- バイク部品(99)
- 配管・水廻り設備部材(83)
- 測定用品(70)
- パソコン/周辺機器(68)
- 制御機器(52)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 家電(26)
- 自動車補修部品(19)
- 作業工具(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- メカニカル部品(5)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- 電気材料(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 救急・衛生(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(319)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- エスコ(103)
- NS(日進工具)(74)
- 第一計器(33)
- NACHI(不二越)(23)
- 高島計器(23)
- TRUSCO(20)
- brembo(19)
- TDK(18)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CKD(14)
- insta360(13)
- Apacer(13)
- AFAM(アファム)(12)
- ALBA(アルバ)(11)
- omron(オムロン)(9)
- S&K(三興製作所)(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「x3r」の検索結果

ポータブルガスモニター GX-3R
理研計器¥99,980税込¥109,9781個当日出荷センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合トラスコ品番161-1575幅(mm)58高さ(mm)65奥行(mm)26電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)保護等級IP66/68(2m、1h)相当検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)対象ガス酸素・硫化水素防爆構造本質安全防爆構造表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)
IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ
IDEC(和泉電気)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応タイプRFIDタグ:KEYFOB読取(mm)距離:0~5使用環境屋内
NJX 三方径違いチー
ONK(オーエヌ工業)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状三方径違いチーRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルガスモニター GX-3R
理研計器¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。購入後3年以内はセンサ保証いたします。吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個トラスコ品番412-0076幅(mm)58測定範囲可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)高さ(mm)65奥行(mm)26電源専用リチウムイオン電池(付属)保護等級IP66/68相当対象ガス酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素測定範囲(ppm)一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)RoHS指令(10物質対応)対応
NJX 三方径違いねじ付チー
ONK(オーエヌ工業)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13呼び径(B)3/4圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
オイルスキマ マグネット式 リモコンタイプ
ギガ・セレクション¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m
理研計器¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷タンク・マンホール・地下ピット等の酸欠事故防としての作業前測定、作業危険箇所内においての個人装着による安全管理を行うことができます。仕様【1デジット】1%LEL・0.1vol%・1ppm・0.1ppm質量(g)約100電源リチウムイオン電池、単3形アルカリ乾電池×1本表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示・時計表示・電池残量表示・温度表示・ピーク値表示、校正お知らせ表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×65×26(突起部は除く)保護等級IP66/68(2m,1h)相当、IP67相当連続使用時間(時間)Highモード:約10、Lowモード:約16、約40(25℃/満充電後/無警報/無証明時/ロングバッテリーモードON時)※搭載するセンサの種類によって異なります機能【データロガ】最大記録件数:3600件・インターバル:5分(設定変更可)検知原理ニューセラミック式・定電位電解式検知範囲0-100%LEL・0-25.0vol%・0-500ppm・0-30.0ppm吸引流量Highモード:約0.5L/minLowモード:約0.35L/min使用温湿度範囲-40~60℃(急変なきこと)/0~95%RH(結露なきこと)、-20~50℃(急変無きこと)/95%RH以下(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)充電時間(時間)約3警報設定値【ガス】任意設定可能(第一警報・第二警報・第三警報)チューブ長さ(m)8(浮子式ガスサンプリング)検知対象ガス可燃性ガス(メタン他)・酸素・一酸化炭素・硫化水素サンプリング方式拡散式(ポンプユニットRP-3R装着により吸引式にも対応)
個人装着型マルチガス検知器GX-3R
理研計器¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から91日以内出荷センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷新型R形状により、難削材加工にも対応。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)40コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.3MΩ 橙橙黒黄茶
TAKMAN¥99税込¥1091本3日以内出荷寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒黄茶抵抗(MΩ)3.3温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.9MΩ 橙白黒黄茶
TAKMAN¥99税込¥1091本3日以内出荷寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙白黒黄茶抵抗(MΩ)3.9温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
タンクパッド レッド MT-X3H3R
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-X3H3R。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD X3 SERIES レッド。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッドタイプTANK PAD
4枚刃 エステックラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から108日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8
TRUSCO¥449税込¥4941個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9272材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
2枚刃超硬ラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷から5日以内出荷コーナR加工や曲面切削加工に最適。コーナ欠け防止にも活用できます。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
クイックシール継手 コネクタ Φ4X3 呼びR1/8
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9263材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付
理研計器¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から55日以内出荷質量(g)約100保護等級IP66/68(2m,1h)相当サンプリング方式拡散式校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8
TRUSCO¥869税込¥9561個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9299材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9279材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
...