曜日別特売

超硬4枚刃不等コーナーラジアスミディアムエンドミル B258X 30°

超硬4枚刃不等コーナーラジアスミディアムエンドミル B258X 30° - 7Leaders

4枚刃ミディアムシャンクラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
高速側面切削加工に対応します。

用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
材質
UMG
刃数
2
刃先形状
コーナーR
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。
全48種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
寸法R(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29047919B258X-3-R0.150330.110
¥5,710
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
29047928B258X-3-R0.250330.210
¥5,710
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
29047937B258X-3-R0.350330.310
¥5,710
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
29047946B258X-3-R0.550330.510
¥5,710
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
29047955B258X-4-R0.160440.115
¥6,860
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29047964B258X-4-R0.260440.215
¥6,860
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29047980B258X-4-R0.360440.315
¥6,860
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29047989B258X-4-R0.560440.515
¥6,860
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29047998B258X-4-R16044115
¥6,860
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29048007B258X-6-R0.280660.220
¥12,840
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29048016B258X-6-R0.380660.320
¥12,840
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29048025B258X-6-R0.580660.520
¥12,840
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29048034B258X-6-R18066120
¥12,840
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29048050B258X-6-R1.580661.520
¥12,840
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29048059B258X-6-R28066220
¥12,840
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29048068B258X-8-R0.2100880.225
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29048077B258X-8-R0.3100880.325
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29048086B258X-8-R0.5100880.525
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29048095B258X-8-R110088125
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29048104B258X-8-R1.5100881.525
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29048120B258X-8-R210088225
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29048129B258X-8-R310088325
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29048138B258X-10-R0.210010100.230
¥31,760
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
29048147B258X-10-R0.310010100.330
¥31,760
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
29048156B258X-10-R0.510010100.530
¥31,760
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
29048165B258X-10-R11001010130
¥31,760
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
29048174B258X-10-R1.510010101.530
¥31,760
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
29048190B258X-10-R21001010230
¥31,760
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
29048199B258X-10-R31001010330
¥31,760
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
29048208B258X-12-R0.211012120.235
¥42,830
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
29048217B258X-12-R0.311012120.335
¥42,830
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
29048226B258X-12-R0.511012120.535
¥42,830
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
29048235B258X-12-R11101212135
¥42,830
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
29048244B258X-12-R1.511012121.535
¥42,830
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
29048260B258X-12-R21101212235
¥42,830
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
29048269B258X-12-R31101212335
¥42,830
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
29048278B258X-16-R0.514016160.550
¥73,040
取扱い終了
29048287B258X-16-R11401616150
¥73,040
取扱い終了
29048296B258X-16-R1.514016161.550
¥73,040
取扱い終了
29048305B258X-16-R21401616250
¥73,040
取扱い終了
29048314B258X-16-R31401616350
¥73,040
取扱い終了
29048330B258X-16-R41401616450
¥73,040
取扱い終了
29048339B258X-20-R0.516020200.555
¥111,800
取扱い終了
29048348B258X-20-R11602020155
¥111,800
取扱い終了
29048357B258X-20-R1.516020201.555
¥111,800
取扱い終了
29048366B258X-20-R21602020255
¥111,800
取扱い終了
29048375B258X-20-R31602020355
¥111,800
取扱い終了
29048384B258X-20-R41602020455
¥111,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする