曜日別特売

超硬4枚刃不等分割不等リードコーナーラジアスエンドミル B252-2.5HX 38°/41° 刃長2.5D

超硬4枚刃不等分割不等リードコーナーラジアスエンドミル B252-2.5HX 38°/41° 刃長2.5D - 7Leaders

4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率なラジアス加工が可能です。
コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。
一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています。

用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
材質
UMG
刃数
4
刃先形状
コーナーR
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
38/41
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全132種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
寸法R(mm)
132種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29044620B252-2.5HX-1-R0.150410.12.5
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044629B252-2.5HX-1-R0.250410.22.5
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044638B252-2.5HX-1-R0.350410.32.5
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044647B252-2.5HX-1.5-R0.15041.50.13.75
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044656B252-2.5HX-1.5-R0.25041.50.23.75
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044665B252-2.5HX-1.5-R0.35041.50.33.75
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044674B252-2.5HX-2-R0.150420.15
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044690B252-2.5HX-2-R0.250420.25
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044699B252-2.5HX-2-R0.350420.35
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044708B252-2.5HX-2-R0.550420.55
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044717B252-2.5HX-2.5-R0.15042.50.16.25
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044726B252-2.5HX-2.5-R0.25042.50.26.25
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044735B252-2.5HX-2.5-R0.35042.50.36.25
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044744B252-2.5HX-2.5-R0.55042.50.56.25
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29044760B252-2.5HX-3-R0.150630.17.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044769B252-2.5HX-3-R0.250630.27.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044778B252-2.5HX-3-R0.350630.37.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044787B252-2.5HX-3-R0450630.47.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044796B252-2.5HX-3-R0.550630.57.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044805B252-2.5HX-4-R0.150640.110
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044814B252-2.5HX-4-R0.250640.210
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044830B252-2.5HX-4-R0.350640.310
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044839B252-2.5HX-4-R0450640.410
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044848B252-2.5HX-4-R0.550640.510
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044857B252-2.5HX-4-R1.05064110
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044866B252-2.5HX-5-R0.250650.212.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044875B252-2.5HX-5-R0.350650.312.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044884B252-2.5HX-5-R0.450650.412.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044900B252-2.5HX-5-R0.550650.512.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044909B252-2.5HX-5-R1.05065112.5
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044918B252-2.5HX-6-R0.250660.215
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044927B252-2.5HX-6-R0.350660.315
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044936B252-2.5HX-6-R0.450660.415
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044945B252-2.5HX-6-R0.550660.515
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044954B252-2.5HX-6-R0.85066815
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044970B252-2.5HX-6-R1.05066115
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044979B252-2.5HX-6-R1.250661.215
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044988B252-2.5HX-6-R1.550661.515
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29044997B252-2.5HX-6-R1.650661.615
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29045006B252-2.5HX-6-R2.05066215
¥7,940
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29045015B252-2.5HX-7-R0.260870.217.5
¥14,370
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29045024B252-2.5HX-7-R0.360870.317.5
¥14,370
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29045040B252-2.5HX-7-R0460870.417.5
¥14,370
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29045049B252-2.5HX-7-R0.560870.517.5
¥14,370
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29045067B252-2.5HX-7-R1.06087117.5
¥14,370
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29045076B252-2.5HX-8-R0.260880.220
¥14,370
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29045085B252-2.5HX-8-R0.360880.320
¥14,370
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29045094B252-2.5HX-8-R0.460880.420
¥14,370
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29045110B252-2.5HX-8-R0.560880.520
¥14,370
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29045119B252-2.5HX-8-R0.860880.820
¥14,370
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする