カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(721)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
  • FA担当者のオススメ新商品(401)
  • バイク純正部品(207)
  • パソコン/周辺機器(114)
  • バイク部品(80)
  • 制御機器(69)
  • 切削工具(59)
  • 医療(55)
  • 農業機械(44)
  • メカニカル部品(43)
  • 測定用品(32)
  • 自動車純正部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 保管用品(18)
  • 物流用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 学童・教育用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 安全標識(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 家電(11)
  • 作業工具(10)
  • 清掃用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • カー用品(7)
  • テープ(6)
  • 研磨材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防災用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 完成車(5)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「x550」の検索結果

関連キーワード
2,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 Intel(インテル)

    Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2

    Intel(インテル)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    仕様Intel X550-AT2 10 Gigabit/2ポート/PCI-Ex8
  • 550x550x550mm 万能袋 エスコ

    550x550x550mm 万能袋

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA925TA-6材質ポリプロピレン(ラミネート加工)寸法(mm)550×550×550(H)容量(L)165
  • スリムシリンダ DA20X550 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X550

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 1000x550x450mm視線誘導ブロック エスコ

    1000x550x450mm視線誘導ブロック

    エスコ
    57,000税込62,700
    1個
    翌日出荷
    視認性と衝撃吸収性に優れています。 EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
    材質超高分子ポリエチレン寸法(mm)1000×450×550(H)質量(kg)空時:18.7、満水時:140
  • 200x550x182mm 棚用トレー(20枚) エスコ

    200x550x182mm 棚用トレー(20枚)

    エスコ
    5,320税込5,852
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA661CW-3材質BFK7×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×550×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×540×180
  • 570x530x550mm 万能袋 エスコ

    570x530x550mm 万能袋

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925TA-1材質ナイロン寸法(mm)570×530×550(H)容量(L)140耐荷重(kg)200
  • スリムシリンダ DA32X550 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X550

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 80x550x100mm 棚用トレー(20枚) エスコ

    80x550x100mm 棚用トレー(20枚)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661CW-1材質BFK6×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×550×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×533×99
  • スリムシリンダ DA25X550 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X550

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X550 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X550

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAC32X550 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X550

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X550 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X550

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC20X550 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X550

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC40X550 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X550

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAK32X550 コガネイ

    スリムシリンダ DAK32X550

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ DV32X550 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X550

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • スリムシリンダ DAK40X550 コガネイ

    スリムシリンダ DAK40X550

    コガネイ
    29,798税込32,778
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • 100x550x182mm 棚用トレー(20枚) エスコ

    100x550x182mm 棚用トレー(20枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,090税込5,599
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA661CW-2材質BFK7×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×550×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×540×180
  • 500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式) エスコ

    500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)

    エスコ
    137,300税込151,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA905DE-19材質アルミ合金段数6全高(m)2.49~2.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
  • スリムシリンダ DV20X550 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X550

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DV40X550 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X550

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV25X550 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X550

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X550シリーズ

    コガネイ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X550シリーズ

    コガネイ
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X550シリーズ

    コガネイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X550シリーズ

    コガネイ
    156,980税込172,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X550シリーズ

    コガネイ
    115,980税込127,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X550シリーズ

    コガネイ
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X550シリーズ

    コガネイ
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X550シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X550シリーズ

    コガネイ
    120,980税込133,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X550シリーズ

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X550シリーズ

    コガネイ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X550シリーズ

    コガネイ
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • チューブ 8X550 950058075015 ホンダ

    チューブ 8X550 950058075015

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 8X550 950058055014 ホンダ

    チューブ 8X550 950058055014

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 600x485x550-750mm プリンターワゴン エスコ

    600x485x550-750mm プリンターワゴン

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954HE-30グリーン購入法適合
  • 400x550mm ポリ袋(紐付/500枚) エスコ

    400x550mm ポリ袋(紐付/500枚)

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷
    仕様ひも付エスコ品番EA995AD-101材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03質量(kg)5.8入数(枚)500寸法(横×縦)(mm)400×550
  • 330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用) エスコ

    330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

    エスコ
    51,000税込56,100
    1個
    翌日出荷
    フォークマンの目の高さに設置できるので非常に見やすいです。 死角が自然に目に入る
    付属品取付金具仕様屋外設置可エスコ品番EA724ZL-11材質鏡面:アクリル質量(kg)1.35ミラー寸法(mm)330×550×2取付場所柱壁曲率半径860R
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X550シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
...