曜日別特売

スリムシリンダ DAC20X550

スリムシリンダ DAC20X550 - コガネイスリムシリンダ DAC20X550 - コガネイスリムシリンダ DAC20X550 - コガネイスリムシリンダ DAC20X550 - コガネイスリムシリンダ DAC20X550 - コガネイスリムシリンダ DAC20X550 - コガネイスリムシリンダ DAC20X550 - コガネイスリムシリンダ DAC20X550 - コガネイ
仕様
可変クッション付スリムシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
550
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~1000
内容量
1個
全115種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
取付
115種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71594434DAC20X550基本形金具なし
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594443DAC20X550-1両フート形金具なし
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594452DAC20X550-1-CS3MA1両フート形金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71594468DAC20X550-1-CS3MA2両フート形金具なし
24,320
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594477DAC20X550-1-CS3MB1両フート形金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594486DAC20X550-1-CS3MB2両フート形金具なし
25,060
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
71594495DAC20X550-1-CS4MA1両フート形金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594504DAC20X550-1-CS4MA2両フート形金具なし
24,320
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594513DAC20X550-1-CS4MB1両フート形金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594522DAC20X550-1-CS4MB2両フート形金具なし
25,060
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594538DAC20X550-1-Y-CS3MB1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,480
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594547DAC20X550-1-Y-CS3MB2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,510
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594556DAC20X550-1-ZG530A1両フート形金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594565DAC20X550-1-ZG530A2両フート形金具なし
25,060
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594574DAC20X550-1-ZG530B1両フート形金具なし
22,390
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594583DAC20X550-1-ZG530B2両フート形金具なし
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594592DAC20X550-1-ZG553B1両フート形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594608DAC20X550-1-ZG553B2両フート形金具なし
26,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594617DAC20X550-3フランジ形金具なし
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594626DAC20X550-3-CS3MA1フランジ形金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594635DAC20X550-3-CS3MB1フランジ形金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594644DAC20X550-3-CS3MB2フランジ形金具なし
25,060
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594653DAC20X550-3-CS4MA1フランジ形金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594662DAC20X550-3-CS4MA2フランジ形金具なし
24,320
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594678DAC20X550-3-ZG530A1フランジ形金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594687DAC20X550-3-ZG530B1フランジ形金具なし
22,390
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594696DAC20X550-3-ZG530B2フランジ形金具なし
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594705DAC20X550-3-ZG553B1フランジ形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594714DAC20X550-3-ZG553B2フランジ形金具なし
26,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594723DAC20X550-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594732DAC20X550-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594748DAC20X550-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
24,930
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594757DAC20X550-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,640
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594766DAC20X550-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,670
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594775DAC20X550-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594784DAC20X550-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
24,930
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594793DAC20X550-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,640
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594802DAC20X550-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,670
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594818DAC20X550-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594827DAC20X550-8E-I-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
24,210
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594836DAC20X550-8E-I-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594845DAC20X550-8E-I-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
23,970
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594854DAC20X550-8E-I-ZG553A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
27,120
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594863DAC20X550-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594872DAC20X550-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
23,720
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594888DAC20X550-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
26,380
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594897DAC20X550-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,090
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594906DAC20X550-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,120
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594915DAC20X550-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,090
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71594924DAC20X550-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,120
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする