曜日別特売

スリムシリンダ DAC25X550

スリムシリンダ DAC25X550 - コガネイスリムシリンダ DAC25X550 - コガネイスリムシリンダ DAC25X550 - コガネイスリムシリンダ DAC25X550 - コガネイスリムシリンダ DAC25X550 - コガネイスリムシリンダ DAC25X550 - コガネイスリムシリンダ DAC25X550 - コガネイスリムシリンダ DAC25X550 - コガネイ
仕様
可変クッション付スリムシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
550
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~1000
内容量
1個
全123種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
取付
123種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71623152DAC25X550基本形金具なし
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623168DAC25X550-1両フート形金具なし
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623177DAC25X550-1-CS3MA1両フート形金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623186DAC25X550-1-CS3MA2両フート形金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623195DAC25X550-1-CS3MB1両フート形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71623204DAC25X550-1-CS3MB2両フート形金具なし
26,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623213DAC25X550-1-CS4MB1両フート形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623222DAC25X550-1-CS4MB2両フート形金具なし
26,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623238DAC25X550-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,050
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623247DAC25X550-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623256DAC25X550-1-ZG530A1両フート形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623265DAC25X550-1-ZG530A2両フート形金具なし
26,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623274DAC25X550-1-ZG530A3両フート形金具なし
29,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623283DAC25X550-1-ZG530B1両フート形金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623292DAC25X550-1-ZG530B2両フート形金具なし
26,990
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623308DAC25X550-1-ZG553A1両フート形金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623317DAC25X550-1-ZG553A2両フート形金具なし
26,510
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623326DAC25X550-1-ZG553B1両フート形金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71623335DAC25X550-1-ZG553B2両フート形金具なし
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623344DAC25X550-3フランジ形金具なし
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623353DAC25X550-3-CS3MA1フランジ形金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623362DAC25X550-3-CS3MA2フランジ形金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623378DAC25X550-3-CS3MB1フランジ形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623387DAC25X550-3-CS3MB2フランジ形金具なし
26,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623396DAC25X550-3-CS4MA1フランジ形金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623405DAC25X550-3-CS4MA2フランジ形金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623414DAC25X550-3-CS4MB1フランジ形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623423DAC25X550-3-CS4MB2フランジ形金具なし
26,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623432DAC25X550-3-ZG530A1フランジ形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623448DAC25X550-3-ZG530A2フランジ形金具なし
26,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623457DAC25X550-3-ZG530A3フランジ形金具なし
29,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623466DAC25X550-3-ZG530B1フランジ形金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623475DAC25X550-3-ZG530B2フランジ形金具なし
26,990
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623484DAC25X550-3-ZG553B1フランジ形金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623493DAC25X550-3-ZG553B2フランジ形金具なし
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623502DAC25X550-3-ZG553B3フランジ形金具なし
30,740
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623518DAC25X550-3-ZG553B4フランジ形金具なし
34,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623527DAC25X550-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623536DAC25X550-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623545DAC25X550-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623554DAC25X550-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,850
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623563DAC25X550-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,880
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623572DAC25X550-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623588DAC25X550-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623597DAC25X550-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,850
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623606DAC25X550-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,880
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623615DAC25X550-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
22,030
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623624DAC25X550-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
25,060
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623633DAC25X550-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71623642DAC25X550-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
25,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする