カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,679)
  • 空調・照明・電設資材(955)
  • パソコン/周辺機器(846)
  • 油圧機器・油圧ホース(827)
  • 切削工具(696)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(567)
  • FA担当者のオススメ新商品(528)
  • 制御機器(470)
  • バイク部品(450)
  • 農業機械(436)
  • 作業工具(402)
  • 物流用品(227)
  • メカニカル部品(222)
  • 建築金物(168)
  • 測定用品(159)
  • 家電(138)
  • 自転車部品(128)
  • 清掃用品(120)
  • 研磨材(118)
  • バイク純正部品(115)
  • 機構部品(101)
  • 自動車補修部品(80)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 電動工具(80)
  • カー用品(69)
  • 事務用品(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 塗装・養生・内装用品(54)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 保管用品(50)
  • 農業・園芸資材(48)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
  • オフィス家具(41)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 店舗什器・備品(38)
  • テープ(36)
  • 安全用品(35)
  • 食品・飲料(34)
  • 卓上消耗品(33)
  • 洗車・清掃(33)
  • 溶接用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 安全保護具(26)
  • 作業服(26)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 電気材料(24)
  • 梱包用品(22)
  • 医療(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • トラック純正部品(17)
  • 防犯用品(15)
  • 空圧工具(15)
  • 安全標識(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 厨房用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • エンジン工具(11)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 塗料(7)
  • 防災用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 日用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 手袋(5)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農具(3)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x9」の検索結果

10,323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 色紙額 8X9 イワタ

    色紙額 8X9

    イワタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品吊紐・吊金具付材質フレーム:木製、透明板:ガラス収納サイズ色紙(242×272mm)グリーン購入法適合適合厚さ(mm)2
  • dynabook X9/A (ダークテックシルバー) Dynabook

    dynabook X9/A (ダークテックシルバー)

    Dynabook
    429,800税込472,780
    1台
    翌日出荷
    WUXGA/Wi-Fi 7/約948g
  • NAROO MASK X9 NAROO

    NAROO MASK X9

    NAROO
    3,980税込4,378
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
    Xシリーズで最も生地の厚さが分厚いマスクです。防塵・防寒・UVカット機能が備わったスポーツマスクです。 首元までの長さがあるので、ネックウォーマーとしてもご使用いただけます。 耳までの長さがあるので、イヤーウォーマーとしてもご使用頂けます。
    用途スポーツマスクサイズフリー混率(%)ポリエステル17・ナイロン81・ポリウレタン2洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
  • dynabook X9/A (ダークテックブルー) Dynabook

    dynabook X9/A (ダークテックブルー)

    Dynabook
    429,800税込472,780
    1台
    翌日出荷
    WUXGA/Wi-Fi 7/約948g
  • X-BRAID SHINJI X9 X-BRAID

    X-BRAID SHINJI X9

    X-BRAID(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    潮流と魚信を制覇! 新製法X9による至高のパフォーマンス世界初の新開発RC加工 とW構造(オッズポートWXP1 NEW TYPE)が織りなす新境地 UPGRADEシリーズの高強度、高耐磨耗に至高の水切れ・感度をプラス 着底をダイレクトに伝え、纏わりつくような前アタリさえ受信する高感度 新1mマークシステムを搭載し、持続する明瞭発色が棚ボケを防止 高次元化されたトータルパフォーマンスとロングファイトでのタフネス持 続性を兼備 潮流の変化を感じる水切れ性、糸フケしにくい適度なハリとコシ 強力表示について:記載値は、製品のMAXではなく上限規格値(USL)を表示しています。USLは規格値であって、保証値ではありません。
    仕様ハンガーパック材質PE〈比重:0.98〉5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄または緑黒緑黒緑マーク5m毎イエローマーク
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3063材質ポリウレタン質量(kg)0.45ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • 8.0x9.0mm薄口スパナ エスコ

    8.0x9.0mm薄口スパナ

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)8×9全長(mm)113二面幅(mm)8×9商品構成単品
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m

    千代田通商
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3064材質ポリウレタン質量(kg)4.5ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • OIL SEAL 20X47X9. ホンダ

    OIL SEAL 20X47X9.

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ボックスレンチ8X9 S.E.K.(スエカゲツール)

    ボックスレンチ8X9

    S.E.K.(スエカゲツール)
    669税込736
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-3519形状オフセット全長(mm)185質量(g)50対辺寸法(mm)8×9
  • ストレートビット6X9 マキタ

    ストレートビット6X9

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9299材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • Lenovo TWS イヤホン(ThinkPad X9) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo TWS イヤホン(ThinkPad X9)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
  • オープンレンチ8X9 Pro-Auto

    オープンレンチ8X9

    Pro-Auto
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)8×9商品構成単品
  • KMC X9 9SPEED カラーチェーン KMC

    KMC X9 9SPEED カラーチェーン

    KMC
    5,198税込5,718
    1本
    6日以内出荷
    Zブリッジのスタンダードチェーン 自転車のドレスアップに最適なチェーンになります。 インナープレートにカラーを施しておりますので色落ち(色剥げ)しにくいチェーンです。
    付属品ミッシングリンク9R/CL566R付サイズ1/2×11/128対応全ての9スピードシステムに対応リンク数116リンク
  • MAXクリーンワイパー 9X9インチ MCC(MaxClean)

    MAXクリーンワイパー 9X9インチ

    MCC(MaxClean)
    39,980税込43,978
    1ケース(1500枚)
    当日出荷
    レギュラーポリエステル長繊維を使用し、特殊加工により吸水・吸液性を高めた作業性の良いワイパーです。レーザーカット処理により、気になる端面からの発塵を軽減します。
    仕様クリーンパックありトラスコ品番429-5845材質ポリエステルケース入数150枚×10袋
  • アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9 VARIVAS

    アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9

    VARIVAS
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的なフォールスピード。ターゲットレンジを的確に射抜く直進性。X9がワンランク上のパフォーマンスへと導く。高耐久性を生み出す「x9」構造。”CORE-INPUT(TM)製法の採用により、適度な張りとワンランク上の高い耐久性を獲得。また、張力や圧力などによる糸潰れが起こりにくく、大物との強引なファイトも安心して行えます。Vertical raid工法(縦編み)の採用。抜群の直進性と3%台という超低伸度化※に成功。ラインの「たわみ」を大幅に軽減し、フォールスピードと感度アップを実現。また、よりダイレクトなジグの操作感を可能にします。SP-TⅡ。従来のSP-Tコーティングと比べ樹脂膜の耐久性と低吸水性能が大幅アップ。※撥水性能の向上により高いパフォーマンスをもたらします。リールへの糸巻量について。CORE-INPUT製法の採用により、糸がつぶれにくい構造となっております。そのため、表示されている糸巻量に対し巻ききれず余ってしまう場合がございます。製法、工法に起因するもので不良ではございません。※メーカー比
    ブレード9本
  • CHSカップリングソケット 6X9ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 6X9ホース用

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2624質量(g)127種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法D(mm)19寸法E(mm)16寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • メガネレンチ1/2X9/16 Pro-Auto

    メガネレンチ1/2X9/16

    Pro-Auto
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-2801材質クロームバナジューム鋼形状オフセット質量(g)97
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • カラー 6X9X8 KITACO

    カラー 6X9X8

    KITACO
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • 1/2x9/16 オープンリングスパナ エスコ

    1/2x9/16 オープンリングスパナ

    エスコ
    7,380税込8,118
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA605AB-3全長(mm)180サイズ(inch)1/2×9/16商品構成単品
  • プラグ,18X9  92066-0969 Kawasaki

    プラグ,18X9 92066-0969

    Kawasaki
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92066-0969
  • ミクニ マルダイ8X9 ホジュウセット SHIFTUP(シフトアップ)

    ミクニ マルダイ8X9 ホジュウセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    699税込769
    1セット
    4日以内出荷
  • オイルシール 54X70X9 TAKEGAWA(武川)

    オイルシール 54X70X9

    TAKEGAWA(武川)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ゴムプラグΦ19X9 工進

    ゴムプラグΦ19X9

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-30IS-AAA-0など
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/30m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/30m

    千代田通商
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3051材質ポリウレタン質量(kg)1.35ライトグリーン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/20m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/20m

    千代田通商
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3065材質ポリウレタン質量(kg)0.9ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • ストレッチデニムカーゴ X9 USD902 EvenRiver

    ストレッチデニムカーゴ X9 USD902

    EvenRiver
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    伸縮性能を強化したハイパワー糸使用。 足回りがバタつかないスリムなスキニーフィットタイプのストレッチデニムカーゴパンツです。高い伸縮性や伸縮回復性で不快なツッパリ感や締め付け感を防止しています。
    素材綿 72% / ポリエステル 25% / ポリウレタン 3%
  • DIAMOND 長穴ポンチ4.5x9.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチ4.5x9.0

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3238材質質量(g)43
  • アバニ エギング マックスパワーPE X9 150m VARIVAS

    アバニ エギング マックスパワーPE X9 150m

    VARIVAS
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的感度と適度な張りがエギングを変える!。CORE-INPUT製法 -X9構造-。CORE-INPUT製法が適度な張りとワンランク上の高い耐久性を実現。ガイド絡みやエアノットなどのライントラブルを激減させ、1日中シャクり続けるハードなエギングにも対応します。Vertical Braid工法(縦編み)。Vertical Braid工法により抜群の直進性と3%台という超低伸度化に成功。小さなアタリも確実にアングラーに伝えます。また、抜群の直進性により、潮・風の影響を受けにくく、キャストアキュラシーを高めます。SP-TⅡコーティング。ライン表面を樹脂膜で覆うSP-TⅡコーティングにより、耐久性が大幅にアップし、吸水もしにくい構造になっています。水切れ性能が向上することで、キレのよいシャクリが実現し、エギの操作性がアップします。フォーリングバイトマーカー搭載。視認性に優れたマーキングシステムを搭載することで、エギへのアタックをラインの動きで捉えます。フィネスなエギングに適した仕様です。
    ホワイトベースのマーキングライン
  • クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9302材質黄銅(C3771)形状チーズ接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9306材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • (085)チューブ 4.5X9X130 スバル

    (085)チューブ 4.5X9X130

    スバル
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/50m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/50m

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3052材質ポリウレタン質量(kg)2.25ライトグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • 7.2x9.0m ブルーシート(#1500/3枚) エスコ

    7.2x9.0m ブルーシート(#1500/3枚)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-15形状折りたたみタイプブルー呼び寸法(縦×横)(m)7.2×9.0
  • 2.2x9.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    2.2x9.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-7
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-103主な用途隙間用
  • グロメット(14X9X7.5)ELTA KITACO

    グロメット(14X9X7.5)ELTA

    KITACO
    97税込107
    1個
    5日以内出荷
...