5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本ほか
4,798 税込5,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
6,898 税込7,588
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
6,198 税込6,818
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)