カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,184)
- 自動車純正部品(87)
- バイク部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2,183)
- MAZDA(マツダ)(83)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ミツビシ(4)
- エスコ(3)
- エバオン(3)
- オルファ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- カネソウ(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- CKD(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 未来工業(1)
- 因幡電工(1)
- アイシン精機(1)
- INNO(1)
- TOTO(1)
- KITACO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「xb13」の検索結果

HP776B インクカートリッジ マゼンタ 1XB13A
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷HP776Bインクカートリッジ マゼンタ1L。色マゼンタ適合機種メーカーHP
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-5DC-M9BV-XB13
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥7,598~税込¥8,358~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
エアロベース バー
INNO¥8,198~税込¥9,018~1本5日以内出荷キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。用途エアロベース用バー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
チーズジョイント(平乗越B)
未来工業¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)形状チーズ使用工具エキスパンダー2、スライダー
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-25D
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付
カネソウ¥7,998~税込¥8,798~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
ガイド付薄形シリンダ MGPM25-3
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から21日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から16日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズA2
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-15
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
薄形シリンダ CQ2シリーズA3
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズA4
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
...