カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「xb13」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP776B インクカートリッジ マゼンタ 1XB13A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP776B インクカートリッジ マゼンタ 1XB13A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    HP776Bインクカートリッジ マゼンタ1L。
    マゼンタ適合機種メーカーHP
  • P-450替刃 オルファ

    P-450替刃

    オルファ(9件のレビュー)
    249税込274
    1箱(5枚)
    当日出荷
    アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
    材質(刃)SKS-7トラスコ品番360-7500全長(mm)45質量(g)18刃長(mm)11刃幅(mm)8適合替刃・カッター13B、204B刃厚(mm)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替測定子 XB Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XB

    Peacock(尾崎製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    7,598税込8,358
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • 片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナットベンリーカンチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅
  • 片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナットベンリーカンチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅
  • クロスオーバー継手 因幡電工

    クロスオーバー継手

    因幡電工
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途配管乗り越え部に使用します。種類継手
  • エアロベース バー INNO

    エアロベース バー

    INNO
    8,198税込9,018
    1本
    5日以内出荷
    キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
    用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
  • 1/2"sqx13mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx13mm ディープソケット

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618XB-13
  • 60- 90mm 自在フックレンチ(メッキ付) エスコ

    60- 90mm 自在フックレンチ(メッキ付)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XB-13商品構成単品
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~)

    CKD
    18,775税込20,653
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)

    CREE
    619税込681
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
  • 標準コリメートレーザー MLXシリーズ キコー技研

    標準コリメートレーザー MLXシリーズ

    キコー技研
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
    電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲50mm~平行光光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mmビーム径約6×3mm(平行光時)ビーム角度(°)約0.3mrad以下スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PカッターS型 オルファ

    PカッターS型

    オルファ(19件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
    用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット刃厚(mm)0.55全長(mm)137.5適合替刃XB13全厚(mm)15.1全幅(mm)27質量(g)26材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼トラスコ品番353-0698規格S型適合替刃・カッターP-450替刃XB13RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(18件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ウォーターポンプ(スズキ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(スズキ)

    アイシン精機(40件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ
  • MX Black マーチングテナーヘッド 13" TT13MXB EVANS

    MX Black マーチングテナーヘッド 13" TT13MXB

    EVANS
    3,398税込3,738
    1枚
    5日以内出荷
    7.5milの2プライ構造で耐久性があり、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。
    プライ数2
  • 給水カプラ TOTO

    給水カプラ

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    給水カプラー
    用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
  • スモークウインカーレンズSET KITACO

    スモークウインカーレンズSET

    KITACO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セットほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
    レンズ色スモーク
  • VPプーリ B2 エバオン

    VPプーリ B2

    エバオン
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    溝の形B溝数2種類VPプーリ
  • 液晶保護フィルム iiyama ProLite XB3270QSU-B1 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム iiyama ProLite XB3270QSU-B1 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite XB3270QSU-B1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム iiyama ProLite XB3270QSU-B1 31.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム iiyama ProLite XB3270QSU-B1 31.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite XB3270QSU-B1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム iiyama ProLite XB3270QSU-B1 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム iiyama ProLite XB3270QSU-B1 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種iiyama ProLite XB3270QSU-B1取付方式自己吸着対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XB3270QSU-B1 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XB3270QSU-B1 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite XB3270QSU-B1取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI Z 800 13-16 L3XB スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI Z 800 13-16 L3XB スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    49,980税込54,978
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプ(マフラー) L3XB適合車種KAWASAKI Z 800 13-16コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI Z800 e 13-16 L3XB スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI Z800 e 13-16 L3XB スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    49,980税込54,978
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプ(マフラー) L3XB適合車種KAWASAKI Z800 e 13-16コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル)KAWASAKI NINJA250-300R (13) SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル)KAWASAKI NINJA250-300R (13) SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ

    MAD MAX(マッドマックス)
    51,980税込57,178
    1個
    47日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI NINJA 250-300 R ´13 SLIP ONコンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル)KAWASAKI Z250-300R (13) SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル)KAWASAKI Z250-300R (13) SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ

    MAD MAX(マッドマックス)
    51,980税込57,178
    1個
    47日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI Z 250-300 R ´13 SLIP ONコンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) L3XB デュアル  ヤマハ R15 (MSLAZ) 13-16 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) L3XB デュアル ヤマハ R15 (MSLAZ) 13-16 フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】YAMAHA R15 (MSLAZ) 13-16 FULL LINE
  • 2人用(1310W)パネル脚(420H)2toneベンチ(490D) 1310W490D420H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)

    2人用(1310W)パネル脚(420H)2toneベンチ(490D) 1310W490D420H ダークブルー

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×490×420グリーン購入法適合