カテゴリ
- バイク部品(1)
- 防災用品(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
「xc800」の検索結果

ワイヤーテックスニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥939税込¥1,0331双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。色グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ)
セキセイ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981冊当日出荷カラー背ラベルと分類用ラベルが付いた、バインダー式名刺ホルダー「差替式」。背ラベル付のバインダー式名刺ホルダー「差替式」。ヨコ入れタイプ。スピーディーな検索、X式とじ具を採用、ページめくりがよく、見開きもきれいです。途中からのポケットの差し替えも簡単にできます。3色のカラーインデックスを使えば検索もスピーディーに行えます。便利な表紙裏ポケット、高級感のある手触りの表紙は耐久性に優れたポリプロピレン製。大切な名刺やカードをしっかり守ります。また、表紙の裏には資料の一時保管に便利なポケットが付いています。厚さ(mm)1タイプヨコ入れ寸法(縦×横)(mm)317×259
ワッシャー ドレン用
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷から5日以内出荷オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station
Anker(アンカー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷業界最高水準の高出力 768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。世界最速の急速充電 急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。 スマホより速く充電が終わります。キャンプライト及び伸縮可能なポール付属 天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属。ライトは充電式かつ、ポータブル電源と一緒に充電されるため充電忘れの心配がなくいざという時もすぐにお使い頂けます。毎日、10年使えるポータブル電源 製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。購入後も安心のアフターサービス 専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。用途防災、BCP対策に。現場での発電機がわりに。フリーアドレス用の電源として。付属品Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブルトラスコ品番657-5892材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)371高さ(mm)250奥行(mm)205定格出力(W)1200バッテリー容量(Ah)24
Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷Anker Solixシリーズ専用 防塵 / 防水カバー:Anker SolixシリーズのC1000 / C800 / C800 Plus専用の防塵 / 防水バッグです。Ankerの防塵防水バッグは、雨や粉塵から本体を保護しながら、バッグに入れたままポータブル電源を使用することができます。厳しい防塵防水テストに合格:IP54を取得:世界各国で採用されているIEC(国際電気標準会議)が定める電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しており、300~500mmの距離で360°全方向から10L/分の放水を10分間を受けたとしても、内部のポータブル電源の動作に影響を及ぼさないという厳しい基準をクリアしています。防水性にこだわった4つの設計:「止水ファスナー」「雨除けシールド」「半透明シールド」「収納ポケット」を採用し、さらに防水性能にこだわりました。「止水ファスナー」:微細な隙間から水の侵入を防ぐことができます。「雨除けシールド」:ポータブル電源本体を保護しつつ排熱を助けます。「半透明シールド」:前面からの雨を防ぎつつポータブル電源の状態を確認できます。「収納ポケット」:ケーブルやアクセサリーも雨から守ることができます。装着中の利用も便利:「Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ」で本体を保護したまま、ポータブル電源を利用することができます。出力ケーブルなどは「雨除けシールド」の隙間から簡単に接続ができ、ポータブル電源に接続できる電子機器を邪魔することなく、ご利用いただけます。ソーラーパネルからのポータブル電源への充電においても、装着したままで可能です。雨除けシールドを開けている時の防塵防水性能はIP33になります。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。 )質量(kg)約0.7色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×230×285対応機種Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station、Anker Solix C1000 Portable Power Station、Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、Anker Solix C800 Portable Power Station