Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ

Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ - Anker(アンカー)Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ - Anker(アンカー)Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ - Anker(アンカー)Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ - Anker(アンカー)Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ - Anker(アンカー)

Anker Solixシリーズ専用 防塵 / 防水カバー:Anker SolixシリーズのC1000 / C800 / C800 Plus専用の防塵 / 防水バッグです。Ankerの防塵防水バッグは、雨や粉塵から本体を保護しながら、バッグに入れたままポータブル電源を使用することができます。
厳しい防塵防水テストに合格:IP54を取得:世界各国で採用されているIEC(国際電気標準会議)が定める電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しており、300~500mmの距離で360°全方向から10L/分の放水を10分間を受けたとしても、内部のポータブル電源の動作に影響を及ぼさないという厳しい基準をクリアしています。
防水性にこだわった4つの設計:「止水ファスナー」「雨除けシールド」「半透明シールド」「収納ポケット」を採用し、さらに防水性能にこだわりました。「止水ファスナー」:微細な隙間から水の侵入を防ぐことができます。「雨除けシールド」:ポータブル電源本体を保護しつつ排熱を助けます。「半透明シールド」:前面からの雨を防ぎつつポータブル電源の状態を確認できます。「収納ポケット」:ケーブルやアクセサリーも雨から守ることができます。
装着中の利用も便利:「Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ」で本体を保護したまま、ポータブル電源を利用することができます。出力ケーブルなどは「雨除けシールド」の隙間から簡単に接続ができ、ポータブル電源に接続できる電子機器を邪魔することなく、ご利用いただけます。ソーラーパネルからのポータブル電源への充電においても、装着したままで可能です。
雨除けシールドを開けている時の防塵防水性能はIP33になります。
購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。 )

質量(kg)
約0.7
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約405×230×285
対応機種
Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station、Anker Solix C1000 Portable Power Station、Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、Anker Solix C800 Portable Power Station
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784186A17Z4011
¥3,627
¥3,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする