7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイキアシストチェアー
エコ商品
幅(mm)566 高さ(mm)750 奥行(mm)568 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)435 座幅(mm)433 座高(mm)435 座奥行(mm)544 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック キャスター有無
1台
65,980 税込72,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラット収納が可能な標準サイズの折りたたみ椅子。滑り止めや連結機能等、便利な機能を多数搭載。
仕様シリンダー方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×463×750 材質(座面)ハードボード、ウレタンフォーム 材質(背)ハードボード、ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387 グリーン購入法適合
1脚ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座幅360ミリ、スリムサイズの折りたたみチェア。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。フラット収納(垂直スタッキング)対応モデル。
グリーン購入法適合
1脚ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミフレーム仕様のスタンダードな折りたたみ椅子。軽量設計で搬入作業も楽々。
仕様シリンダー方式 フレームΦ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×760 材質(座面)ハードボード・ウレタンフォーム 材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387 グリーン購入法適合
1脚ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター
エコ商品
ゲーミングモニター「GigaCrystaシリーズ」のUWQHD解像度に対応した34型ゲーミングモニター。フルHD解像度に比べ約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示できます。ゲームを快適に楽しむため、コンテンツに適した設定がプリセットされており、簡単にゲームにあわせた美しい映像を楽しむ事ができます。さらにカスタマイズできるなど、こだわり派にも満足いただける機能が充実です。高さや角度をお好みにあわせて調節できるスタンド、3辺フレームレスデザイン、入力切替やモード選択に便利なリモコン付きです。
仕様パワーマネジメント、プラグ&プレイ:VESA DPM互換、VESA DDC2B 付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB3.1 Gen1 1.5m)、リモコン、単4形電池(動作確認用)×2、ネジ×4、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り約9.6、スタンド無し約7.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~+60 規格WQHD 消費電力(W)最大時88、通常時26.6、待機時0.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(内蔵電源) 表面処理ノングレア 外寸(mm)スタンド有り817×231×428~538(※突起部含まず)、スタンド無し817×61×367(※突起部含まず) 表示方式TFT34型ワイド 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 機能盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/6900:1 最大解像度3440×1440 視野角上下178°、左右178° 走査周波数(水平)DisplayPort、USB Type-C:31~115(kHz/HDMI:14~115(kHz 走査周波数(垂直)DisplayPort:59~76Hz、HDMI:23~76Hz 応答速度14ms[GTG](75Hz/オーバードライブレベル3設定時:2ms[GTG] VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3.5W+3.5W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ34型 高さ調節 アズワン品番64-3790-26 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5 USBポートアップストリーム/USB Type-c:USB3.1Gen1、Power Delivery最大20W、(5V/3A、9V/2.2A、12V/1.6A) 年間消費電力量(kWh/年)83.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2325×0.2325 音声出力ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比16:9 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色(10臆7374万色中)(※10bit入力時) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)400 入力ポート映像:HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 角度調節
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷