カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「xg8w」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W

    Aratas(旧:omron)
    109税込120
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
  • オリジナルプラグ XG8 Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ XG8

    Aratas(旧:omron)
    47税込52
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 スルーホール径Φ0.8に対応。
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキ

    スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF

    スズキ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:ジムニー(XG)。12V35W H8。左右セット。レンズ部:ガラス製。クリアレンズ
    発光色適合車種Jimny(XG)
  • スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキ

    スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF

    スズキ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:ジムニー(XG)。12V35W H8。左右セット。レンズ部:ガラス製。イエローコーティングレンズ
    発光色黄色適合車種Jimny(XG)
  • ロックレバー Aratas(旧:omron)

    ロックレバー

    Aratas(旧:omron)
    32税込35
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド樹脂(UL94/V-2)/ナチュラルアズワン品番64-3395-12
  • 90°エルボ(R1/8XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    90°エルボ(R1/8XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    備考R1/8XG1/4規格190-4-2ニツタ部品名称90°エルボ(R1/8XG1/4)図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム3 油圧シリンダ,アキュムレータ部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.17、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.9、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.9、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム部品_No.9、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.9、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.21
  • バラ線圧接コネクタ XG5(バラ線圧接コネクタ) Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5(バラ線圧接コネクタ)

    Aratas(旧:omron)
    129,800税込142,780
    1個
    45日以内出荷から92日以内出荷