カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xgt」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーソースキットXGT6 マキタ

    パワーソースキットXGT6

    マキタ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
    セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)
  • パワーソースキットXGT10 マキタ

    パワーソースキットXGT10

    マキタ
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    付属品バッテリBL4080F×2、二口充電器DC40RB、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.8kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)(2本同時)
  • パワーソースキットXGT9 マキタ

    パワーソースキットXGT9

    マキタ
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    付属品バッテリBL4080F×2、一口充電器DC40RA、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.8kwクラスバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)
  • XGT用アダプタ マキタ

    XGT用アダプタ

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    PDC1200、PDC01から40Vmax機種への変換アダプタ
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • カプリコン 高減衰能タイプ XGT NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン 高減衰能タイプ XGT

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)14種類ゴムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8外径(Φmm)19常用トルク(N・m)2.1慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.15
  • パワーソースキットXGT3 マキタ

    パワーソースキットXGT3

    マキタ(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
    セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)
  • パワーソースキットXGT13 マキタ

    パワーソースキットXGT13

    マキタ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • パワーソースキットXGT5 マキタ

    パワーソースキットXGT5

    マキタ
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
    セット内容BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)(2本同時)充電可能本数2
  • パワーソースキットXGT2 マキタ

    パワーソースキットXGT2

    マキタ
    58,980税込64,878
    1台
    欠品中
    BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
    セット内容BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)
  • GPE-XGT-4I  PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-4I PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 182(ブラケット除く)外形寸法(mm)160×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】 IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約28.9インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(全二重)、1000(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×4
  • パワーソースキットXGT1 マキタ

    パワーソースキットXGT1

    マキタ
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    BL4025×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
    出力1.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
  • Aruba Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
  • GPE-XGT-I  PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-I PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 115(ブラケット除く)外形寸法(mm)129×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel X550-AT最大消費電力(W)約8.4インターフェースPCI Express 3.0 x4動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(半二重)、1000(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×1
  • パワーソースキットXGT8 マキタ

    パワーソースキットXGT8

    マキタ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
  • パワーソースキットXGT7 マキタ

    パワーソースキットXGT7

    マキタ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • パワーソースキットXGT15 マキタ

    パワーソースキットXGT15

    マキタ
    54,980税込60,478
    1セット
    4日以内出荷
    40VmaxパワーソースキットXGT15
    付属品BL4040×2本、DC40WB、マックパックタイプ1
  • HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    679,800税込747,780
    1個
    5日以内出荷
    ギガビットイーサネットアクセススイッチ。
  • GPE-XGT-2I  PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-2I PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 94(ブラケット除く)外形寸法(mm)168×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel X710-AT2最大消費電力(W)約9.6インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(全二重)、1000(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×2
  • パワーソースキットXGT4 マキタ

    パワーソースキットXGT4

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    BL4025×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
    バッテリーリチウムイオン
  • スクールガッシュ ぺんてる(アストラム)

    スクールガッシュ

    ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
    寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
  • Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
  • Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    224,000税込246,400
    1個
    5日以内出荷
    スイッチ。Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch。
  • HPE Networking Comware 5720 8SFP+ 6QSFP28 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Networking Comware 5720 8SFP+ 6QSFP28 Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,976,000税込3,273,600
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • 屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工(旧:Permacel)

    屋外防食テープ ニトハルマックXG用

    日東電工(旧:Permacel)
    46,980税込51,678
    1缶
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~90
  • PXGE-1014WT専用手掛り棒 アルインコ

    PXGE-1014WT専用手掛り棒

    アルインコ(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    翌日出荷
    天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE1014WT専用手掛り棒 昇降面に取り付け可能。
  • PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時。Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時。消灯:切断時。LED 点滅(緑):通信時。Act 消灯:切断時
    付属品本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式仕様【搭載チップ】Realtek RTL8127AT質量(g)約 35(ブラケット除く)外形寸法(mm)88×67(ブラケット除く)規格【取得承認】VCCI ClassB消費電力(W)最大約 2.5適合規格【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3az、IEEE 802.1ad Double VLAN、IEEE 802.3x flow control対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux Kernel 6.15までインターフェースPCI Express 3.0×2動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%以下(結露なきこと)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~90%以下(結露なきこと)ジャンボフレーム16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)1000Mbps(全二重)2.5Gbps(全二重)5Gbps(全二重)10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
  • デンコープロテクタ・テープ付 未来工業

    デンコープロテクタ・テープ付

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。
    用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
  • 折りたたみ作業台DXG型用オプション 上わく ピカコーポレイション

    折りたたみ作業台DXG型用オプション 上わく

    ピカコーポレイション
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    DXG-47・60・90に取り付け可能な上わくオプションです。(天板から高さ435mm)
  • 高圧計器箱取付金具 富士商

    高圧計器箱取付金具

    富士商
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    計器箱類の取付用として使用します。ABT-20タイプ(P13参照)と組合わせてご使用下さい。取付金具は上部用。下部用2個で一組です。
    板厚(mm)3.2
  • Surface Go 4 (CPU: N200/メモリ:8GB/ストレージ:64GB/Windows11/10.5型/プラチナ) マイクロソフト

    Surface Go 4 (CPU: N200/メモリ:8GB/ストレージ:64GB/Windows11/10.5型/プラチナ)

    マイクロソフト
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8GBコントラスト比ディスプレイ:1500:1メモリー容量8GBディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI)使用CPUIntel(R) プロセッサ N200外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源OSWindows11 Proセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準)RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラストレージUFS ドライブ 64GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックスオーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min温度特性0.005%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • ソフトキャリングケース ブラウン SONY(ソニー)

    ソフトキャリングケース ブラウン

    SONY(ソニー)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    スタイリッシュな本革ケース。RX100シリーズ全カメラ収納可能。カメラを取出し安い大きな開口部。オプションのカメラグリップ装着状態でも収納可能。ベルトやバッグに装着しやすいカラビナ装着可能。ショルダーストラップ同梱。
  • IXIL TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー RC3 MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー RC3

    MAD MAX(マッドマックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    スペイン発 マフラー
    用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)約330 100形状SPORT XTREM質量(kg)1.9タイプマフラー:RC3適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式コンプリートマット ポリッシュ
  • ゲート(L) サイド (W2) MAZDA(マツダ)

    ゲート(L) サイド (W2)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    付属品レーザ関連ラベル保護構造IEC60529規格 IP40分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • ゲート(R)サイド (W2) MAZDA(マツダ)

    ゲート(R)サイド (W2)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷