「xhp-4」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
109税込120
1パック(10個)
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
ワイヤーハーネス コーセルワイヤーハーネスコーセル
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)500
4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール メカトラックス4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュールメカトラックス
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
【専用設計で開発を効率化】 Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。 【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】 豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。 Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。 4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。 【HATとの併用も可能】 本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。
セット内容4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、同梱資料×1寸法(mm)85×56(コネクタ類の突起部を除く)モジュールSIM7600JC-H電源電圧12V(6~24Vの範囲で使用可能)対応標準SIM(25mm×15mm)消費電流(A)0.4(負荷時代表値12V入力時)周波数(MHz)B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19)動作温度(℃)0~+50(結露なきこと)環境RoHS、鉛フリー通信速度下り:最大150Mbps /上り:最大50MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
slee-Pi3 ラズベリーパイ専用電源管理/死活監視モジュール メカトラックスslee-Pi3 ラズベリーパイ専用電源管理/死活監視モジュールメカトラックス
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
ボタン電池バックアップ用のリアルタイムクロック(RTC)を搭載し、電源オフの状態からRaspberry Piを指定日時に起動(コールドブート)することができます。 Raspberry Piを起動しない状態の消費電力は約10μAで、10分間隔で起動/終了を行う間欠動作(タイマー動作)に設定すると、太陽光パネル稼動時などの低消費電力運用が可能になります。(試算では、10分間の間欠動作で消費電力は約80%削減できます。) DC6~24Vの幅広い電源で動作し、5Vに変換してピンヘッダ経由でRaspberry Piに供給します。 電源電圧やRaspberry Pi本体のハートビート(heartbeat)、常時稼動ソフト(サービス)の監視などができ、Raspberry Piの反応がない場合に強制的に電源を遮断したり接続したりする設定も、ユーティリティソフトで行えます。 動作確認済みのRaspberryPi:A+/ 3A+/ B+/ 2B/ 3B/ 3B+/ 4B(2GB、4GB、8GB)
セット内容slee-Pi 3 本体×1、DCジャック - XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4、同梱資料×1寸法(mm)65×56(コネクタ類の突起部を除く)出力5V/3A (定格)入力電圧(V)6~24消費電流(mA)(スリープ時)最大10(入力電圧12V時)動作温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境ROHS、鉛フリー1RoHS指令(10物質対応)対応消費電流10μA以下(入力電圧12V時)
照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB omron(オムロン)照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SBomron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
48日以内出荷から121日以内出荷
大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出バックライトを採用した均一できれいな照光。ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。奥行き14.6mmの薄形ボディ。
仕様4線式保護構造IP00動作方式モメンタリ使用電圧(V)DC24