カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)

「xhp-8」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-8 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-8JST(日本圧着端子製造)
86税込95
1袋(5個)
当日出荷
仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)22.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー hp対応 CF287X(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー hp対応 CF287X(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番CF287X HP87X種別クイック式ブラック印字枚数約18000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーHPサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー hp対応 CF287X(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー hp対応 CF287X(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーhp/ヒューレット・パッカード対応機種LaserJet Pro M501dn/Enterprise M506dn/Enterprise MFP M527dnブラック種別リターン式主な適合純正品番CF287X印字枚数約18000枚各種認証E&Qマークグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
S-30 応接会議イス/肘木なし 710W680D760H ブラック オカムラ(岡村製作所)S-30 応接会議イス/肘木なし 710W680D760H ブラックオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×680×760グリーン購入法適合
S-30 応接会議イス/肘木なし 710W680D760H グレージュ オカムラ(岡村製作所)S-30 応接会議イス/肘木なし 710W680D760H グレージュオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×680×760グリーン購入法適合
S-30 応接会議イス/肘木なし 710W680D760H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)S-30 応接会議イス/肘木なし 710W680D760H ダークブラウンオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×680×760グリーン購入法適合