カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
極数
  • 6
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
定格電流(A)
  • 3(2)
定格電圧(V)
  • 250(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xhp」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
    319税込351
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
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
"xhp" 極数:6 【通販モノタロウ】