カテゴリ

  • 制御機器(26)
    • 受動部品その他関連用品(7)
    • 基板用コネクタ(6)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(4)
  • トラック純正部品(157)
  • バイク純正部品(70)
  • 自動車純正部品(59)
  • オフィス家具(20)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 農業機械(11)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xhp」の検索結果

関連キーワード
394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-10 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-10

    JST(日本圧着端子製造)
    119税込131
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)27.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-3 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-3

    JST(日本圧着端子製造)
    81税込89
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)9.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-6 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-6

    JST(日本圧着端子製造)
    81税込89
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)17.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-7 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-7

    JST(日本圧着端子製造)
    86税込95
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)19.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-9 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-9

    JST(日本圧着端子製造)
    119税込131
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)24.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-8 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-8

    JST(日本圧着端子製造)
    81税込89
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)22.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-5 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-5

    JST(日本圧着端子製造)
    81税込89
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)14.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-11 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-11

    JST(日本圧着端子製造)
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)29.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数11シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-13 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-13

    JST(日本圧着端子製造)
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様このコネクタは、NHシリーズコネクタの高い信頼性と汎用性に基づいて開発されました。取り付け高さが9.8 mmと非常に小さくなっています。オリジナルの折り返しビームコンタクト 箱形シュラウドヘッダ ボス付きヘッダ 互換性 HA端末に準拠長さ(mm)34.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数13シリーズXH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品XHコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V CREE

    Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V

    CREE
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2.65レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)11.9
  • LEDiL LEDレンズ XHP50シリーズのLED用 LEDIL

    LEDiL LEDレンズ XHP50シリーズのLED用

    LEDIL
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Seanna●発光パターン:円形●ビュー角:3.32 °●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:XHP50シリーズのLED●寸法:152.6 (Dia.) x 79mm●透明/拡散:クリア●直径:152.6mm●高さ:79mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL SEANNA-AシリーズLEDレンズ. LEDiL製のSEANNA-Aシリーズは、直径152.6 mmの単一LEDレンズのファミリです。 一次のTIRレンズと二次のフレネルレンズで構成されています。 これらのレンズを組み合わせることで、性能と効率が最大限に発揮されます。 25 mで最高800 cd/lmのピーク値を備えています。また、LEDに応じて1 °~3 °の狭いスポットがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSEANNA-Aレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SEANNA-Aレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    319税込351特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ゴアテックス高視認制電レインパンツ TRUSCO

    ゴアテックス高視認制電レインパンツ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1着
    当日出荷
    (株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。体のラインに沿った立体裁断のため、動きやすくなっています。
    用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
  • 循環金具用パッキン ミヤコ

    循環金具用パッキン

    ミヤコ
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
    材質EPDM
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    6,798税込7,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    8,498税込9,348
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • コードキー ガイドピン 1セット 48個入 AMPHENOL

    コードキー ガイドピン 1セット 48個入

    AMPHENOL
    53,980税込59,378
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(48個入り)●種類:ガイドピン●併用可能製品:MultiGigモジュール●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0038アズワン品番65-7576-01
  • コードキー ガイドピン AMPHENOL

    コードキー ガイドピン

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol VITA 46 は、亜鉛ダイキャスト合金 ねじを確実に保持するための穴が開いています適切な ESD 性能を提供します
    仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:MultiGigモジュール●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0039アズワン品番65-7581-59
  • ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプMまたはHP(高圧)メネジに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P
  • AMXレジン専用ガン セルパック

    AMXレジン専用ガン

    セルパック
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    AMXC265EGK専用工具
    危険物の類別非危険物
  • プラ300オリタタミノーパンク カナツー

    プラ300オリタタミノーパンク

    カナツー
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
    用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7345車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め適合ストッパーHP-PLA300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • コルトスナイパーリミテッド SHIMANO(シマノ)

    コルトスナイパーリミテッド

    SHIMANO(シマノ)
    92,980税込102,278
    1本
    5日以内出荷
    絶海の群青に未到の愉悦を求めて。目指したものは、シマノが持ちうる先進テクノロジーとノウハウを高次元に融合させ、これまでの限界を超越するショアキャスティングロッドの創造。アングラーの慢性的な不満であったライントラブルからの解放を徹底追求。リールサイズとラインシステムの相関関係を徹底的に分析することで完成した、従来の常識を覆す[Xガイド:タッチフリーチタン]を採用。独自のハイフレーム形状により、ブランクスタッチやガイドフレームに干渉することで発生するライントラブルの根本的原因を抑制する性能を実現。
  • JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+ TP-LINK

    JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+

    TP-LINK
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    2.5GPoE +ポート:高速ネットワークを最大限に引き出す2.5 GbpsPoEポートx8を搭載
  • MX Series(MXH) SMC

    MX Series(MXH)

    SMC
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
  • コルトスナイパーエクスチューン SHIMANO(シマノ)

    コルトスナイパーエクスチューン

    SHIMANO(シマノ)
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    主導権は渡さない! 強靭な粘りとパワーでショアを征する。大型青物やマグロなどに挑むストイックなショアゲームにおいて、信頼できるブランクス性能を追求、破壊強度と粘り強さを高めたのが新生コルトスナイパーXTUNE。
    継数(本)2
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • プラ300オリタタミクウキイレ カナツー

    プラ300オリタタミクウキイレ

    カナツー
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
    用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7337車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め、連結可(連結金具)適合ストッパーHP-PLA300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ヘルメットVF DICプラスチック

    ヘルメットVF

    DICプラスチック
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    MPスタイルの特大型
    質量(g)430内装GXH衝撃吸収ライナーあり(MP)
  • GVCプロコン(ベーンポンプ) 日本オイルポンプ

    GVCプロコン(ベーンポンプ)

    日本オイルポンプ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
  • CoroCut(R) XS 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) XS 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    36,980税込40,678
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • ハンドストッパーシリーズ カナツー

    ハンドストッパーシリーズ

    カナツー
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
    用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無あり使用キャスター4輪最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
  • コロカットXS QSシャンクバイト サンドビック

    コロカットXS QSシャンクバイト

    サンドビック
    40,980税込45,078
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途小物部品の外径突切り、溝入れ、ねじ切り、旋削加工用。QSシャンクバイト
  • CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • GVCプロコン(ベーンポンプ) 日本オイルポンプ

    GVCプロコン(ベーンポンプ)

    日本オイルポンプ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
  • Omada ギガビットPoE+ポート/10Gスロット スタッカブルL3マネージスイッチ TP-LINK

    Omada ギガビットPoE+ポート/10Gスロット スタッカブルL3マネージスイッチ

    TP-LINK
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    マネージドスイッチ。物理スタックで冗長性を確保し、パフォーマンスが向上。
    接続方式ギガビット
  • プラ250オリタタミクウキイレ カナツー

    プラ250オリタタミクウキイレ

    カナツー
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
    用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7264車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め適合ストッパーHP-PLA250S荷台寸法(奥行)(mm)825材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定