カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(3)
- CREE(3)
- GENTOS(2)
- ELPA(1)
- セーブインダストリー(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- エレキット(1)
- LEDIL(1)
- ナリカ(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- KOOL BEAM(1)
- BLAZE(ブレイズ)(1)
エコロジープロダクト
「xhp90」の検索結果

13LEDスーパーライト
セーブインダストリー(83件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
HP90X トナーカートリッジ ブラック 大容量 CE390X
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード色黒(大容量)種別純正品適合M601dn、M602dn、M603dn、M4555h MFP、M4555f MFP印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト
GENTOS(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)全長(mm)247材質(本体)アルミトラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8質量(g)560外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付
(53件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)
BLAZE(ブレイズ)¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
LEDライト
KOOL BEAM¥4,298税込¥4,7281本当日出荷KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン
オーム電機¥5,798税込¥6,3781本当日出荷付属のリチウムイオン電池と単4形乾電池(別売)の両方が使えるハイブリッド式。スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト。明るさ最大1100ルーメン(リチウムイオン電池使用、HIGHモード時)。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX TX-7 Super LED Driver 特許第6429128号)。調光3モード(HIGH・MID・LOW)にフラッシュモードを加えた計4モードの切り替えが可能。電池残量を確認できる電池残量インジケーター搭載。あらゆる方向からの強力な噴流水に耐える保護等級:IPX6(耐水形)。最大照射距離は約200m。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ストラップ、リチウムイオン電池、USBケーブル、単4形乾電池用アダプタ、リチウムイオン電池用アタッチメント質量(g)約165(電池別)電源リチウムイオン電池(付属)、単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)(約)40×176連続使用時間明るさ10%まで ※未使用・新品のリチウムイオン電池・アルカリ乾電池使用時 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値、リチウムイオン電池:約2時間 HIGHモード、約8時間 MIDDLEモード、約23時間 LOWモード、単4形乾電池3本:約2時間/HIGHモード、約5時間/MIDDLEモード、約9時間/LOWモード保護等級IPX6 ※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による。)光源白色系LED1個(交換不可)光束(Lm)リチウムイオン電池:約1100/HIGHモード、約350/MIDDLEモード、約110/LOWモード、単4形乾電池3本:約400/HIGHモード、約200/MIDDLEモード、約100/LOWモード照射距離(m)約200 ※照射距離は理論値であり、HIGHモードで満月時の月光0.25 lux以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)等の個体差によっても誤差があります。エコロジー商品省エネ
高輝度チップLED(3528サイズ)
エレキット(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(5個)当日出荷表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
防水LEDライト ラバー&アルミ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)黒電球の種類LED
LEDラバーライト
ELPA(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷衝撃吸収!タフな使用に耐える。仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
GENTOS 充電式高出力LEDライト
GENTOS(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。材質(本体)アルミ保護等級IP67光源色白色充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m
LEDハンドライト 明るさ600Lm
(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V
CREE(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷LED色白パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス
オーム電機¥3,500税込¥3,8501本当日出荷明るさ700ルーメンの高性能LEDフラッシュライトです。スライドフォーカスによりワイド照射からスポット照射まで自在に調整可能。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、TIMAX ICにより明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。電池残量インジケーター付きで安心して使用できます。付属品ストラップ質量(g)170外形寸法(mm)外径40×長さ165電源単4形乾電池×3本連続使用時間(HIGH)約2時間、(LOW)約6時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)700照射距離(m)169
豆蒸気タービン
ナリカ¥8,600税込¥9,4601個4日以内出荷容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。径(Φmm)【タービン】50使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)組立寸法(mm)210×80×80