カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(4)
- エスコ(2)
- 東洋技研(2)
- TRW(2)
- omron(オムロン)(1)
- サトーパーツ(1)
- サンワサプライ(1)
- JTC(1)
- INA(1)
- Vesrah(1)
- 岡本工機(1)
- brembo(1)
- IXYS(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- 藤原産業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「xk100」の検索結果

鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
組端子台
東洋技研¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から46日以内出荷PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から46日以内出荷・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
純正 インクカートリッジ キヤノン XKI-N21/N20
Canon(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS XK100エコマーク認定番号21 142 010
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
Canon(29件のレビュー)¥499~税込¥549~1冊(20枚)ほか当日出荷6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ラッチングリレー MMK
omron(オムロン)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から66日以内出荷パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
パワークリップ(クリップのみ)
サトーパーツ¥759税込¥8351個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格20A結線方法はんだ付け![写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13368838-221130-02.jpg)
写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]
Canon¥999~税込¥1,099~1個(50枚)ほか当日出荷から5日以内出荷インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
詰め替えインク キヤノン用
サンワサプライ¥1,398~税込¥1,538~1セット3日以内出荷詰め替えインク初心者でも使いやすいお試しセット。キヤノン用詰め替えインクです。詰め替えインクを初めて買う人におすすめです。キヤノンの幅広い種類のインクに対応しています。顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの5色セットです。(インクのみ)セット内容手袋×1組種類インクのみ※工具なしで詰替できます。内容量(mL)各30プリンターキヤノンMG5630 、MG5530、MG5430、MX923、iX6830 、iP7230、MG7530 、MG7530F、MG7130、MG6730 、MG6530、MG6330、iP8730TS6030、TS5030S、TS5030 、MG5730、TS9030、TS8030、MG7730、MG7730F、MG6930TS7430、TS7330、TS6330、TS6230、TS6130 、TR9530a、TR9530 、TR8630、TR8630a 、TR8530 、TR7530 、TR703、TR703a、TS8430、TS8330、TS8230、TS8130TS8830、TS8730 、TS8630、TS8530TS7530XK90、XK80、XK70、XK60、XK50XK130、XK120、XK110、XK100、XK500インク色顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー詰替方式点下方式対応カートリッジXKI-N21 M、XKI-N21 C、XKI-N21 BK 、XKI-N20 PGBK、XKI-N11Y、XKI-N11XLY、XKI-N11XLM、XKI-N11XLC、XKI-N11XLBK、XKI-N11M、XKI-N11C、XKI-N11BK、XKI-N10PGBK、BCI-381Y、BCI-381XLY、BCI-381XLM、BCI-381XLC、BCI-381XLBK、BCI-381sY、BCI-381sM、BCI-381sC、BCI-381sBK、BCI-381M、BCI-381C、BCI-381BK、BCI-381+380/5MP、BCI-380XLPGBK、BCI-380sPGBK、BCI-380PGBK、BCI-371Y、BCI-371XLY、BCI-371XLM、BCI-371XLC、BCI-371XLBK、BCI-371M、BCI-371C、BCI-371BK、BCI-371+370/5MP、BCI-370XLPGBK、BCI-370PGBK、BCI-351Y、BCI-351XLY、BCI-351XLM、BCI-351XLC、BCI-351XLBK、BCI-351XL+350XL/5MP、BCI-351M、BCI-351C、BCI-351BK、BCI-350XLPGBK、BCI-350PGBK、BCI-331XL Y、BCI-331XL M、BCI-331XL C、BCI-331XL BK、BCI-331 Y、BCI-331 M、BCI-331 C、BCI-331 BK、BCI-330XL PGBK、BCI-330 PGBK、BCI-301 Y、BCI-301 M、BCI-301 C、BCI-301 BK、BCI-300 PGBK
写真用紙・絹目調
Canon¥799~税込¥879~1個(20枚)ほか5日以内出荷しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
ブレーキパッド
brembo¥18,445税込¥20,2901箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980~税込¥14,278~1セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシールリムーバー&インサーター
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷主な適合純正品番303-538メーカージャガー、ローバー適合車種Land_Rover:LD-Defender07MY、LA-Discovery3、Jaguar:X350-XJ、X308-V8、XJシリーズ、X250-XF、X200-S_type、X150-XK、X100-XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応





![#100 [EA809XJ・XK用]サンドペーパー(四角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50306183-180220-02.jpg)












![写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13368838-221130-02.jpg)