カテゴリ

  • メカニカル部品(85)
  • 作業服(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xl037」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロベルト XL037形 バンドー化学

    シンクロベルト XL037形

    バンドー化学(30件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
  • タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXL037形

    三ツ星ベルト(22件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XL037形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
    119税込131
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
  • Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • シンクロプーリ XL037形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ XL037形 BF

    バンドー化学(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ寸法L(mm)25適合ベルト幅(mm)9.5寸法S(mm)2.5寸法B(mm)9寸法W(mm)16歯形XL寸法WA(mm)11
  • Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状CFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法K(mm)10寸法LC(mm)23
  • シンクロプーリ XL037形 AF バンドー化学

    シンクロプーリ XL037形 AF

    バンドー化学(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)9.5歯形XL
  • Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)15寸法d(mm)(最大/最小)26/10
  • タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ XL037形 C形

    三ツ星ベルト
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)9.5プーリーC形適合ベルトXL
  • タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ XL037形 B形

    三ツ星ベルト
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)9.5呼び幅(mm)37プーリーB形適合ベルトXL
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ XL形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類タイミングプーリピッチ(mm)5.08歯形XL呼び幅037(9.5mm)
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質S45C種類タイミングプーリベルト呼び幅37
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C形状6Fベルト幅(mm)9.5寸法A(mm)10.6寸法W(mm)14.3歯形XLフランジ厚(mm)t:1ベルト呼び幅37呼び幅037(9.5mm)寸法fb(mm)1.85
  • X803 チークパッド STD XL/37 DAYTONA(デイトナ)

    X803 チークパッド STD XL/37

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    NOLAN補修部品
    サイズXL
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 228.6mm 歯数 45 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 228.6mm 歯数 45 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 22mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 22mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:228.6mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:204-3175アズワン品番65-8011-60
  • タイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア18mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア18mm

    Optibelt
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2788アズワン品番65-7870-67
  • タイミングベルトプーリー 16歯 5mmピッチ ボア13mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 16歯 5mmピッチ ボア13mm

    Optibelt
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:13mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2778アズワン品番65-7852-47
  • タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2820アズワン品番65-7868-19
  • タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2823アズワン品番65-7853-18
  • 三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    材質クロロプレンゴム歯形XL
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:177mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0877アズワン品番65-7877-05
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 203.2mm 歯数 40 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 203.2mm 歯数 40 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 203 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 203 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:203.2mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3174アズワン品番65-8018-57
  • タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア19mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア19mm

    Optibelt
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:19mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2793アズワン品番65-7862-01
  • タイミングベルトプーリー 18歯 5mmピッチ ボア14mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 18歯 5mmピッチ ボア14mm

    Optibelt
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2782アズワン品番65-7853-50
  • タイミングベルトプーリー 14歯 5mmピッチ ボア10mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 14歯 5mmピッチ ボア10mm

    Optibelt
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:10mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2770アズワン品番65-7852-76
  • タイミングベルトプーリー 15歯 5mmピッチ ボア11mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 15歯 5mmピッチ ボア11mm

    Optibelt
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:11mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2774アズワン品番65-7855-44
  • タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2828アズワン品番65-7870-36
  • タイミングベルトプーリー 12歯 5mmピッチ ボア8mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 12歯 5mmピッチ ボア8mm

    Optibelt
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2766アズワン品番65-7870-21
  • タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2833アズワン品番65-7852-94
  • タイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア18mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア18mm

    Optibelt
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2792アズワン品番65-7870-26
  • タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2812アズワン品番65-7864-89
  • タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ XL形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から95日以内出荷
    呼び幅37
  • タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2827アズワン品番65-7853-44
  • タイミングベルトプーリー 26歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 26歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2804アズワン品番65-7870-65
  • タイミングベルトプーリー 11歯 5mmピッチ ボア6mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 11歯 5mmピッチ ボア6mm

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2765アズワン品番65-7870-37
  • タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア21mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア21mm

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:21mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2797アズワン品番65-7862-48
  • タイミングベルトプーリー 28歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2809アズワン品番65-7852-48