カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 作業服(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(9)
- KANA(片山チエン)(3)
- バンドー化学(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- アインツ(3)
- GLADIATOR(3)
- シヤチハタ(2)
- ELPA(1)
- サンエス(1)
- バートル(1)
- プロト(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- 寅壱(1)
エコロジープロダクト
「xl037」の検索結果

シンクロベルト XL037形
バンドー化学(30件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
シンクロプーリ XL037形 BF
バンドー化学(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ寸法L(mm)25適合ベルト幅(mm)9.5寸法S(mm)2.5寸法B(mm)9寸法W(mm)16歯形XL寸法WA(mm)11
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状CFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法K(mm)10寸法LC(mm)23
シンクロプーリ XL037形 AF
バンドー化学(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)9.5歯形XL
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)15寸法d(mm)(最大/最小)26/10
タイミングプーリ XL037形 C形
三ツ星ベルト¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)9.5プーリーC形適合ベルトXL
タイミングプーリ XL037形 B形
三ツ星ベルト¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)9.5呼び幅(mm)37プーリーB形適合ベルトXL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本翌々日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形DXL
パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,898~税込¥3,188~1個32日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)3.05材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形DXL
吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)
アインツ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。別途、取付けビス(XL0037-103 )が必要です。材質パットシリコン、スポンジEPDM
ネーム9 既製(ア)
シヤチハタ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字あグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正
ELPA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
ブラック11 既製(ア)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字アグリーン購入法適合印面種別浸透印
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ストレッチ ワイドジョガーカーゴ
GLADIATOR¥3,398税込¥3,7381着3日以内出荷XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。左後ろはボタン付きフラップポケット。ダブルスナップボタン付きの大容量ミニタリーカーゴポケット(右側フラップに『GLADIATOR』刺繍入り)。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。裾は動きやすく足元をすっきり見せるジョガータイプ。用途現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル混率(%)綿 98%・ポリウレタン 2%素材PROFLEX ストレッチヘビーツイル
ストレッチ ワイドパンツ
GLADIATOR¥3,398税込¥3,7381着3日以内出荷XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。右側にスマートフォンも入るマルチポケット。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードは付属されていません)。用途現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル混率(%)綿 98%・ポリウレタン 2%股下(cm)77素材PROFLEX ストレッチヘビーツイル
ストレッチ ワイドカーゴパンツ
GLADIATOR¥3,398税込¥3,7381着3日以内出荷XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。左後ろはボタン付きフラップポケット。ダブルスナップボタン付きの大容量ミニタリーカーゴポケット(右側フラップに『GLADIATOR』刺繍入り)。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードは付属されていません)。用途現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル混率(%)綿 98%・ポリウレタン 2%股下(cm)77素材PROFLEX ストレッチヘビーツイル
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450)
サンエス¥5,300税込¥5,8301着5日以内出荷から6日以内出荷仕様動きやすいトリカット、首調整ゴム、右胸ファスナー付きポケット、右脇ポケット内コインポケット、右内側バッテリーポケット、左内側バッテリーポケット、左胸内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック、消臭テープ脇下使用混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1
タイミングプーリーアイドラー TPI
MIYOSHI(小西製作所)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷材質(タイミングプーリー)鋼材S45C寸法l(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
ETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201
プロト¥2,098税込¥2,3081個欠品中メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC201。ETCアンテナステー Aタイプ ETC2.0に対応! 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転。販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0。タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプAタイプ クラッチホルダータイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所クラッチレバーホルダー部表面仕上げブラック/カチオン塗装
長袖クルーネックTシャツ
寅壱¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷独自の紡績技術で、綿のような柔らかな風合いを実現。機能糸SPEEDRYを使ったワッフルニット素材。着心地ドライで洗濯後も乾きやすい服地です。素材ポリエステル100%
ルート2(LB77)サポーターL 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合